| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3795344 Herst.-Nr.: DP16PT-DC EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm Funktionsumfang: Multifunktion Produktpalette: Platinum DP16PT Series Versorgungsspannung, max.: 36 VDCBetriebstemperatur, max.: 50 °CZiffernhöhe: 10.2 mmMessbereich: ± 50mV, ± 100mV, ± 1V, ± 10V, 0mA bis 24mA, 4mA bis 20mA Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4 Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mmBetriebstemperatur, min.: 0 °CSVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Versorgungsspannung, min.: 12 VDCRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, OMEGA, DP16PT-DC, 3795344, 379-5344 |
| | |
| |