LED-Downlight 830 EDLR 340/4000-830 OSDownlight EDLR, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 340 mm, Höhe 75 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichts...
LED-Downlight 830, DALI EDLR 275/30 #0336699Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI-2, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 277 mm, Höhe 75 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungs...
LED-Downlight 830, DALI, weiß Amatris G3 #7633051Rundes LED-Downlight mit weißem Reflektor. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Deckenausschnitt Ø 120 mm, Einbautiefe 75 mm. Mit ...
LED-Downlight 830 EDLR275/3000-830DPSDownlight EDLR, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 277 mm, Höhe 75 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtst...
LED-Downlight 830, DALI EDLR 340/50 #0336710Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI-2, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Ø 340 mm, Höhe 75 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtst...
LED-Downlight 830, DALI EDLR 410/50 #0336713Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI-2, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 410 mm, Höhe 82 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungs...
LED-Downlight 830, BLE Inplana C07 #8387963LED-Downlight für Decken mit einem Hohlraummaß = 36 mm. Mit integriertem CASAMBI-Modul zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus ...
LED-Downlight 830 EDLR340/5000-830DPSDownlight EDLR, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 340 mm, Höhe 75 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtst...