LED Decken-Einbauleuchte (adjustable), ohne Abdeckrahmen "trimless", mit innovativer Linsentechnologie, werkzeuglose, intuitive Einstellung des Lichtkegels über zwei verdrehbare Linsen aus PMMA, be...
Einbau-Downlight mit gro?em Anwendungsbereich, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Warmestrahlung, Warmemanagement mit Passivkuhlung (Kuhlkorper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminiu...
Einbau-Downlight mit gro?em Anwendungsbereich, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Warmestrahlung, Warmemanagement mit Passivkuhlung (Kuhlkorper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminiu...
LED-Downlight 4000K ws SNS RD7 #9002020759Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform. Anbau-Downlight für die Deckenmontage. Leuchtendurchmesser Ø 210 mm. Leuchtenhöhe 175 mm. Mit hochglänzend bedam...
LED-Downlight 3000/4000K, ML MT76774LED-Downlight FILA Diffusor Ø 172 mm (Bohrlochdurchmesser 150 mm). Helligkeit wählbar von 1650 lm bis zu 2300 lm. Lichtfarbe 3000 K/4000 K einstellbar. 100° Abst...
LED Decken-Einbauleuchte (Komplettleuchte, adjustable), mit innovativer Linsentechnologie, werkzeuglose, intuitive Einstellung des Lichtkegels über zwei verdrehbare Linsen aus PMMA, bei eingeschalt...
LED Decken-Einbauleuchte (Komplettleuchte), "Stable White", höchste Lichtqualität durch speziell ausgelegten Reflektor, Bestückung: 10 W LED927, VERY WIDEFLOOD-Abstrahlcharakteristik, Reflektor: gl...
Einbau-Downlight mit gro?em Anwendungsbereich, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Warmestrahlung, Warmemanagement mit Passivkuhlung (Kuhlkorper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminiu...
LED-Downlight 4000K, DALI 51DB15DF4301Lunis 21, XL, Downlight, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.560lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Klemme, 5po...