LED Decken-Einbauleuchte (adjustable), ohne Abdeckring "trimless", mit innovativer Linsentechnologie, werkzeuglose, intuitive Einstellung des Lichtkegels über zwei verdrehbare Linsen aus PMMA, bei ...
Einbau-Downlight mit optischen Designvarianten fur Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Warmestrahlung, innovatives Warmemanagement mit Passivkuhlung (Kuhlkorper aus Alu...
, Leuchten Lichtstrom: 751 lm, Leuchten Lichtausbeute: 75 lm/W, Dauer: 50000 h mit % des Lichtstroms, mit Einheit von Vorschaltgeräte, Hochwertige modulare optische Einheit bestehend aus Reflektor ...
LED-Downlight 3000K DALI ws SNS RH7- #9002020152Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform. Downlight für die abgehängte Montage. Leuchtendurchmesser Ø 210 mm. Leuchtenhöhe 175 mm. Mit 3-Punkt-Seila...
Einbau-Downlight mit gro?em Anwendungsbereich, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Warmestrahlung, Warmemanagement mit Passivkuhlung (Kuhlkorper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminiu...
Einbau-Downlight mit optischen Designvarianten fur Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Warmestrahlung, innovatives Warmemanagement mit Passivkuhlung (Kuhlkorper aus Alu...
, Leuchten Lichtstrom: 690 lm, Leuchten Lichtausbeute: 69 lm/W, Dauer: 50000 h mit % des Lichtstroms, mit Einheit von Vorschaltgeräte, Hochwertige modulare optische Einheit bestehend aus Reflektor ...
LED Decken-Einbauleuchte für leistungsstarke Akzentbeleuchtung, präzise Lichtverteilung ohne Streulicht und sehr gute Entblendung, Bestückung: LED1100-930, (30 °) FLOOD-Abstrahlcharakteristik, Refl...
Einbau-Downlight mit gro?em Anwendungsbereich, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Warmestrahlung, Warmemanagement mit Passivkuhlung (Kuhlkorper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminiu...