Schwenkbare Hochvolt Einbauleuchte der HORN Serie. Bei der aus Stahl gefertigten Leuchte ist das Leuchtmittel nach hinten versetzt eingebaut. Durch diese Bauweise ergibt sich eine besondere Optik s...
Downlight si 12,5W 828 60 Gr MT 76710LED-Downlight der Smart-Serie mit integriertem LED-Chip besteht aus dimmbaren, sehr effizienten SMD-Arrays mit warmweißer Lichtfarbe. Ermöglicht geringe Wärmeen...
Das innovative NEW TRIA MINI SET besticht durch seine Einfachheit und Effektivität. Verfügbar in schwarz, weiß matt oder aluminium gebürstet ist es in runder bzw. quadratischer Form erhältlich. Dur...
LED Up-/Down-Leuchte aus hochwertigem Aluminium. Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt. Abstrahlwinkel: 2 x 28°. Sehr guter Farbwiedergabeindex: Ra >80. Montageart: Wandmontage....
Downlights mit auffälligem Filament-Design. Produkteigenschaften: Die Betriebsart kann leicht durch Betätigung des Wandschalters geändert werden. Separat zuschaltbare Filament-Leuchtringe. Einfache...
Aufbau-Downlight DECOCLIC, für LED GU10 PAR16, schwenkbar, Aluminium, Weiß Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln Marke: MEGATRON Dimmbar: ja Professionelle Installati...
2er Set Außenwandleuchte Downlight FERRERA Alu weiß, High Power LED, Höhe 13cmDieses 2er Set LED Außenwandleuchten FERRERA ist puristisches Design made by Konstsmide! Das klare Design dieser Außenw...
Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 190-230 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckba...
Das innovative NEW TRIA MINI SET besticht durch seine Einfachheit und Effektivität. Verfügbar in schwarz, weiß oder aluminium gebürstet ist es in runder bzw. quadratischer Form erhältlich. Durch di...