Doppelscheren-Hubtisch ERGO-LIFT, TK 500 kg, Plattform à 1.300 x 1.000 mm Der praktische Doppelscheren-Hubtisch ERGO-LIFT ist sowohl für die Arbeit mit gleichmäßig als auch ungleichmäßig verteilten...
Der Kompakthubtisch ist ein Klassiker unter den Hubtischen. Er überzeugt durch seine bewährte Qualität im Schichtbetrieb. Der ergonomische Kompakthubtisch entspricht in seiner Bauweise der DIN EN 1...
Doppelscheren-Hubtisch ERGO-LIFT, TK 500 kg, Plattform à 1.500 x 1.000 mm Der praktische Doppelscheren-Hubtisch ERGO-LIFT ist sowohl für die Arbeit mit gleichmäßig als auch ungleichmäßig verteilten...
9900012716, Kompakt-Hubtisch, Einfach-/Doppelschere Die Kompakt-Doppelscherentische haben eine Tragkraft von bis zu 3000 kg. , Konstruktion, Herstellung: gemäß Europäischer Norm EN 1570-01 , Plattf...
Der Kompakthubtisch ist ein Klassiker unter den Hubtischen. Er überzeugt durch seine bewährte Qualität im Schichtbetrieb. Der ergonomische Kompakthubtisch entspricht in seiner Bauweise der EN 1570-...
Doppelscheren-Hubtisch ERGO-LIFT, TK 500 kg, Plattform à 1.700 x 800 mm Der praktische Doppelscheren-Hubtisch ERGO-LIFT ist sowohl für die Arbeit mit gleichmäßig als auch ungleichmäßig verteilten L...
9900012717, Kompakt-Hubtisch, Einfach-/Doppelschere Die Kompakt-Doppelscherentische haben eine Tragkraft von bis zu 3000 kg. , Konstruktion, Herstellung: gemäß Europäischer Norm EN 1570-01 , Plattf...
Der Kompakthubtisch ist ein Klassiker unter den Hubtischen. Er überzeugt durch seine bewährte Qualität im Schichtbetrieb. Der ergonomische Kompakthubtisch entspricht in seiner Bauweise der DIN EN 1...
Doppelscheren-Hubtisch ERGO-LIFT, TK 500 kg, Plattform à 1.700 x 1.000 mm Der praktische Doppelscheren-Hubtisch ERGO-LIFT ist sowohl für die Arbeit mit gleichmäßig als auch ungleichmäßig verteilten...
9900012720, Kompakt-Hubtisch, Einfach-/Doppelschere Die Kompakt-Doppelscherentische haben eine Tragkraft von bis zu 3000 kg. , Konstruktion, Herstellung: gemäß Europäischer Norm EN 1570-01 , Plattf...
Der Kompakthubtisch ist ein Klassiker unter den Hubtischen. Er überzeugt durch seine bewährte Qualität im Schichtbetrieb. Der ergonomische Kompakthubtisch entspricht in seiner Bauweise der DIN EN 1...
Die C-Modelle des Hubtisches sind preisgünstig durch grosse Serienproduktionen und haben eine Hubintensität von 30 Hüben am Tag bei maximaler Belastung. Die Hubtische entsprechen in ihrer Bauweise ...
Der Kompakthubtisch ist ein Klassiker unter den Hubtischen. Er überzeugt durch seine bewährte Qualität im Schichtbetrieb. Der ergonomische Kompakthubtisch entspricht in seiner Bauweise der DIN EN 1...
EdmoLift® Doppelscheren-Hubtisch T-Serie, TK 1.000 kg, Plattform à 1.300 x 800 mm Ein Scheren-Hubtisch EdmoLift® aus der T-Serie leistet Ihnen im täglichen Betriebsablauf wertvolle Dienste, da er f...
EdmoLift® Doppelscheren-Hubtisch T-Serie, TK 1.000 kg, Plattform à 1.300 x 1.000 mm Ein Scheren-Hubtisch EdmoLift® aus der T-Serie leistet Ihnen im täglichen Betriebsablauf wertvolle Dienste, da er...