Tandem-Scherenhubtisch, Hubbereich 200 - 1020 mm, Tragfähigkeit 4000 kg. Zur Handhabung schwerer, langer Waren sind Hubtische mit speziellen Eigenschaften nötig. Die Lösung heißt: horizontale Doppe...
Ganz hoch hinaus bringt der SHWD Premium Güter bis zu 800 kg. Dynamisch und sicher erreicht die Doppelschere auch mit Maximallast eine Plattformhöhe bis zu 1500 mm. Räder aus Polyurethan sorgen für...
9900012723, Kompakt-Hubtisch, Einfach-/Doppelschere Die Kompakt-Doppelscherentische haben eine Tragkraft von bis zu 3000 kg. , Konstruktion, Herstellung: gemäß Europäischer Norm EN 1570-01 , Plattf...
Doppelscheren-Hubtisch ERGO-LIFT, TK 1.000 kg, Plattform à 1.700 x 800 mm Der praktische Doppelscheren-Hubtisch ERGO-LIFT ist sowohl für die Arbeit mit gleichmäßig als auch ungleichmäßig verteilten...
Der Kompakthubtisch ist ein Klassiker unter den Hubtischen. Er überzeugt durch seine bewährte Qualität im Schichtbetrieb. Der ergonomische Kompakthubtisch entspricht in seiner Bauweise der EN 1570-...
Tandem-Scherenhubtisch, Hubbereich 230 - 1230 mm, Tragfähigkeit 4000 kg. Zur Handhabung schwerer, langer Waren sind Hubtische mit speziellen Eigenschaften nötig. Die Lösung heißt: horizontale Doppe...
Doppelscheren-Hubtisch ERGO-LIFT, TK 1.000 kg, Plattform à 1.700 x 1.000 mm Der praktische Doppelscheren-Hubtisch ERGO-LIFT ist sowohl für die Arbeit mit gleichmäßig als auch ungleichmäßig verteilt...
9900012713, Kompakt-Hubtisch, Einfach-/Doppelschere Die Kompakt-Doppelscherentische haben eine Tragkraft von bis zu 3000 kg. , Konstruktion, Herstellung: gemäß Europäischer Norm EN 1570-01 , Plattf...
Der Kompakthubtisch ist ein Klassiker unter den Hubtischen. Er überzeugt durch seine bewährte Qualität im Schichtbetrieb. Der ergonomische Kompakthubtisch entspricht in seiner Bauweise der EN 1570-...
Tandem-Scherenhubtisch, Hubbereich 230 - 1330 mm, Tragfähigkeit 3000 kg. Zur Handhabung schwerer, langer Waren sind Hubtische mit speziellen Eigenschaften nötig. Die Lösung heißt: horizontale Doppe...
9900012724, Kompakt-Hubtisch, Einfach-/Doppelschere Die Kompakt-Doppelscherentische haben eine Tragkraft von bis zu 3000 kg. , Konstruktion, Herstellung: gemäß Europäischer Norm EN 1570-01 , Plattf...
Doppelscheren-Hubtisch ERGO-LIFT, TK 500 kg, Plattform à 1.300 x 800 mm Der praktische Doppelscheren-Hubtisch ERGO-LIFT ist sowohl für die Arbeit mit gleichmäßig als auch ungleichmäßig verteilten L...
9900012714, Kompakt-Hubtisch, Einfach-/Doppelschere Die Kompakt-Doppelscherentische haben eine Tragkraft von bis zu 3000 kg. , Konstruktion, Herstellung: gemäß Europäischer Norm EN 1570-01 , Plattf...
Scherenhubtisch Modell SPS • Fußpumpe: zum Heben des Tisches • Absenkung: per Hebel am Griff • Qualitäts-Hydraulikpumpe • Räder: Polyurethan-Rollen für besonders ruhigen Lauf und Feststellbremse an...