Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Doppelscherenhubtisch

  Doppelscherenhubtisch bei Mercateo online kaufen (122 Angebote unter 22.108.273 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Doppelscherenhubtisch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Doppelscherenhubtisch"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Mobiler Scherenhubtisch, Tragl. 350kg, Plattform LxB 910x500mm, Nutzhub 970mm, Doppelschere schwarz (3 Angebote) 
Mobiler Scherenhubtisch - Traglast 350 kg - Plattform Länge x Breite 910 x 500 mm - aus Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau - Nutzhub 970 mm - Hubausführung manuell über Fußpedal - Do...
Gesutra
SPS350-01
ab € 418,31*
pro Stück
 
 Stück
Scheren-Hubtischwagen mit Knieschutz (3 Angebote) 
Hubtischwagen für den innerbetrieblichen Transport  Pumpbewegung über Fußhebel, Ablassen über Griff am Schiebebügel serienmäßiger Knieschutz verhindert Verletzungen beim Absenken Radausstattung: mi...
PROTAURUS
501-1010
ab € 340,70*
pro Stück
 
 Stück
Mobiler Elektro-Scherenhubtisch, Tragl. 350kg, Plattform LxB 910x500mm, Nutzhub 920mm, Doppelschere schwarz (5 Angebote) 
Mobiler Elektro-Scherenhubtisch - Traglast 350 kg - Plattform Länge x Breite 910 x 500 mm - aus Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau - Nutzhub 920 mm - Hubausführung elektrisch - Hubge...
Gesutra
E-TFD35-02
ab € 1.260,74*
pro Stück
 
 Stück
Mobiler Scherenhubtisch, Tragl. 300kg, Plattform LxB 1010x520mm, Doppelschere schwarz/gelb (16 Angebote) 
Mobiler Scherenhubtisch - Traglast 300 kg - Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm - aus Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau - Hubausführung manuell über Fußpedal - Doppelschere a...
Fetra
6836
ab € 540,08*
pro Stück
 
 Stück
Hubtisch, stationär, 1000 kg (2 Angebote) 
Hubtisch, stationär Technische Daten:[ul] Tragkraft: 1000 kg Hubbereich: 190 - 1010 mm Hubgeschwindigkeit: 40 mm/s Plattformmaße: 1300 x 800 mm Motorleistung: 0,75 kW Betriebsspannung: 380 V/50 HZ ...
Gesutra
k.A.
ab € 1.664,63*
pro Stück
 
 Stück
Hubtisch, stationaer, 1000 kg (1 Angebot) 
Hubtisch, stationaer Technische Daten: Tragkraft: 1000 kg Hubbereich: 190 - 1010 mm Hubgeschwindigkeit: 40 mm/s Plattformmasse: 1300 x 800 mm Motorleistung: 0,75 kW Betriebsspannung: 380 V/50 HZ Ei...
Gesutra
GE0023210 RAL5012 LICHTBLAU
€ 1.905,65*
pro Stück
 
 Stück
Mobiler Scherenhubtisch, Tragl. 300kg, Plattform LxB 1010x520mm, Nutzhub 1130mm, Doppelschere RAL2002 (1 Angebot) 
Mobiler Scherenhubtisch - Traglast 300 kg - Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm - aus Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange - Nutzhub 1130 mm - Hubausführung manuell/hydraulisch - D...
Rapid Transportgeräte
15/1800550
ab € 537,42*
pro Stück
 
 Stück
Hubtisch, stationär, 2000 kg (2 Angebote) 
Hubtisch, stationär Technische Daten:[ul] Tragkraft: 2000 kg Hubbereich: 190 - 1010 mm Hubgeschwindigkeit: 22 mm/s Plattformmaße: 1300 x 800 mm Motorleistung: 0,75 kW Betriebsspannung: 380 V/50 HZ ...
Gesutra
k.A.
ab € 1.924,74*
pro Stück
 
 Stück
Hubtisch, stationaer, 2000 kg (1 Angebot) 
Hubtisch, stationaer Technische Daten: Tragkraft: 2000 kg Hubbereich: 190 - 1010 mm Hubgeschwindigkeit: 22 mm/s Plattformmasse: 1300 x 800 mm Motorleistung: 0,75 kW Betriebsspannung: 380 V/50 HZ Ei...
Gesutra
GE0023211 RAL5012 LICHTBLAU
€ 2.149,76*
pro Stück
 
 Stück
Mobiler Scherenhubtisch, Tragl. 500kg, Plattform LxB 1010x520mm, Doppelschere schwarz/gelb (15 Angebote) 
Mobiler Scherenhubtisch - Traglast 500 kg - Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm - aus Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau - Hubausführung manuell über Fußpedal - Doppelschere a...
Fetra
6837
ab € 621,41*
pro Stück
 
 Stück
Hubtisch, stationär, 500 kg (3 Angebote) 
Hubtisch, stationär Technische Daten:[ul] Tragkraft: 500 kg Hubbereich: 190 - 1010 mm Hubgeschwindigkeit: 55 mm/s Plattformmaße: 1300 x 800 mm Motorleistung: 0,75 kW Betriebsspannung: 380 V/50 Hz E...
Gesutra
k.A.
ab € 1.501,73*
pro Stück
 
 Stück
Mobiler Scherenhubtisch, Tragl. 500kg, Plattform LxB 1010x520mm, Nutzhub 1130mm, Doppelschere RAL2002 (1 Angebot) 
Mobiler Scherenhubtisch - Traglast 500 kg - Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm - aus Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange - Nutzhub 1130 mm - Hubausführung manuell/hydraulisch - D...
Rapid Transportgeräte
15/1800560
ab € 580,52*
pro Stück
 
 Stück
Mobiler Scherenhubtisch, Tragl. 680kg, Plattform LxB 1220x610mm, Nutzhub 1000mm, Doppelschere schwarz (3 Angebote) 
Mobiler Scherenhubtisch - Traglast 680 kg - Plattform Länge x Breite 1220 x 610 mm - aus Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau - Nutzhub 1000 mm - Hubausführung manuell über Fußpedal - ...
Gesutra
SPF680-01
ab € 738,02*
pro Stück
 
 Stück
Scherenhubtisch, Tragl. 1t, Plattform LxB 1250x800mm, Hub H 1600mm, Doppelschere (1 Angebot) 
Scherenhubtisch mit Doppelschere - Unterrahmen aus Winkel-Profil mit Befestigungslaschen - Plattform als fester Bestandteil des Oberrahmens - Differentialzylinder - Einfach zu wechselnde Laufrollen...
Gruse Maschinenbau
98.18.710
€ 4.723,89*
pro Stück
 
 Stück
Stationärer Hubtisch DSHT1T (2 Angebote) 
Stationäre Hubtisch DSHT1T mit Doppelschere Stationärer Hubtisch erreicht dank der Doppelschere eine größer Hubhöhe und hebt die Last von bis zu 1 t elektrisch auf die gewünschte Ebene bis maximal ...
Gesutra
k.A.
ab € 2.395,27*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Doppelscherenhubtisch
^

Doppel-Scherenhubtisch - das praktische Hebemittel

Der hydraulische Einfach-Scherenhubtisch oder der Doppel-Scherenhubtisch dienen insbesondere der Arbeitserleichterung beim Be- und Entladen von schweren Lasten. Das Stapeln von Paletten ist ebenfalls problemlos möglich. Durch die spezielle Hebetechnik und die ausgefeilte Transporttechnik können Lasten sehr effizient und sicher bewegt werden. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist die Vorbeugung gegen Gelenk-, Knochen- und Muskelschäden.

Stabil und vielfältig

Doppel-Scherenhubtisch finden vielfältige Einsatzmöglichkeiten beim Heben schwerer Lasten. Besonders große Nutzhübe sind durch einen Vertikal-Doppel-Scherenhubtisch möglich, da hierbei mehrere Scherenpakete übereinander angelegt sind. Im Gegensatz dazu kann die Länge der Hubtischplattform bei einem Horizontal-Scherenhubtisch beliebig lang und stabil sein, da mehrere Scheren nebeneinander ausgerüstet werden. Scherenhubtische werden meist mit verschiedenen Steuerungen ausgeliefert, so dass dieser besonders häufig als Lastenhubtisch zum Einsatz kommt. Spezielle Sicherheitsanfertigungen sorgen für den reibungslosen Betriebsablauf.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Doppelscherenhubtisch, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.