Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Doppelnippel

  Doppelnippel  (4.491 Angebote unter 27.397.685 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Doppelnippel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   300   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Doppelnippel
^

Doppelnippel - Gerade Fittings für kurze Strecken

Doppelnippel sind kurze Verbindungselemente oder Anschlussstücke mit geradem Verlauf. Die Fittings werden in zahlreichen Varianten nach Material und Gewindegrößen angeboten.

Doppelnippel in der Hydraulik und Pneumatik

Die Doppelnippel sind kurze Rohrelemente mit zwei gleichen oder verschiedenartigen Anschlüssen. Sie kombinieren eine eingehende mit einer ausgehenden Leitung über eine kleine Strecke. Die Verbindung wird gerade ohne jeglichen Richtungswechsel erzeugt. Die Doppelnippel sind in zahlreichen Varianten für pneumatische oder hydraulische Anlagen erhältlich. Sie lassen sich anhand ihrer Form und der Anschlüsse kategorisieren:
  • Nippelmuffe oder Nippelfittings,
  • Gewindedoppelnippel (gewindedoppelnippel pneumatik )oder Stecknippel,
  • Reduziernippel sowie
  • Nippel in Sonderform.
Die Nippelmuffe ist im engeren Sinn kein Doppelnippel, bietet jedoch eine ebenso kurzstreckige Verbindung. Sie kombiniert einen Nippel und eine Muffe miteinander. Doppelnippel ohne Muffe werden häufig als kurze Nippelfittings bezeichnet. Die Verbindungelemente sind entweder mit Gewindeanschlüssen (Gewindedoppelnippel) oder in der Steckvariante erhältlich. Die Reduziernippel oder Reduzierdoppelnippel grenzen den Durchfluss ein. Neben diesen typischen Varianten werden für den professionellen Bereich auch Nippel in Sonderformen angeboten.

Auswahltipps für Doppelnippel

Die Doppelnippel verbinden zwei Leitungen, wirken als Adapterstücke oder reduzieren den Leitungsdurchmesser. Für die optimale Funktion sollte der Doppelnippel materialtreu gewählt werden und mit dem Werkstoff der Leitung übereinstimmen. Wählbar sind unter anderem Modelle aus Edelstahl, Messing oder PVC. Weitere Filtermöglichkeiten sind die Maße der beiden Gewinde. Die Doppelnippel werden in vielen Größen und Größenkombinationen angeboten. Bei der Auswahl sollten die Leitungsmaße beachtet werden um eine dichte und dauerhafte Verbindung zu erzeugen. Die Gegebenheiten vor Ort werden über die individuellen Beständigkeiten des Fittings kompensiert. Hierzu zählen Druck, Temperatur und deren Schwankungen im Medium. Auch Einflüsse aus der Umgebung sollten berücksichtigt werden.

Alternative Fittings

Im Bereich der Fittings ist der Doppelnippel eine verkürzte Variante des geraden Anschlussstückes. Für einen Richtungswechsel sind Winkelstücke empfehlenswert. Die Aufteilung einer eintreffenden Leitung über zwei Anschlüsse ermöglichen T- oder Y-Stücke. Die Kombination aus vier Anschlüssen bieten die X-Stücke oder Kreuzungs-Fittings.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.