| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-DKT30CHVAUSP Herst.-Nr.: DKT30CHVAUSP EAN/GTIN: 0065030880244 |
| |
|
| | |
| USB-C Mini Dock | 100W PD Passthrough | USB-C & A-Anschlüsse | SD-Kartenleser | Mac, Windows® & ChromeOS | Android OS | GbEDieser USB-C-Multiport-Adapter verwandelt Ihr MacBook Pro, Ihren USB-C™-Laptop, Ihr Chromebook oder Android-Gerät (Samsung Galaxy S8, Note 9 und höher) in eine Workstation, egal wo Sie sich gerade aufhalten. Ein ideal für unterwegs geeigneter USB-C-Mini Dock bietet einfach alles - von den wesentlichen HDMI- oder VGA-Videoausgängen und USB-Ports bis hin zu einem SD-Kartenleser und 100 W PD einschließlich PD-Passthrough. All das mit einem einzigen, verlängerten angebrachten 30-cm-Thunderbolt 3- oder USB-C-Host-Kabel, das mehr Flexibilität beim Anschluss schwer erreichbarer Laptops und Tablets bietet.Zwei Videoausgabeoptionen mit HDMI oder VGADieser USB-C-Digital-AV-Multiport-Adapter verfügt sowohl über einen HDMI- als auch einen VGA-Port und bietet Ihnen zwei Optionen für einen einzelnen Videoausgang für Konferenzraumpräsentationen oder die Einrichtung Ihrer Workstation, einschließlich Unterstützung für einen Ultrabreitbild-Monitor.Stromversorgung und Aufladen mit 100 W Power Delivery 3.0Der USB-Type-C-Multiport-Adapter unterstützt USB PD 3.0 (bis zu 100 W) und ermöglicht es Ihnen, Ihren Laptop zu laden und zu betreiben und simultan dazu Ihre Peripheriegeräte zu laden, wenn diese mit einem USB-C-Netzteil verbunden sind. Der USB-C-Hub verfügt über PD-Passthrough, sodass Sie den Hub mit dem eigenen Ladegerät Ihres Laptops betreiben (15 W erforderlich) und den Laptop gleichzeitig mit Strom versorgen oder aufladen können.Alle wichtigen Anschlüsse mit USBDer USB-C-auf-USB 3.0-Hub bietet Ihnen einen USB-C-Port (Stromversorgung und Daten) und zwei USB-A-Ports zum Verbinden neuerer und älterer USB-Geräte.Umfasst Ports für mehr Leistung mit SD, Audio und Gigabit EthernetGreifen Sie ganz einfach auf Multimedia-Inhalte, Audio und Netzwerke zu. Der Multiport-Adapter bietet direkten Zugriff auf:• SD-, SDHC™- und SDXC™-Speicherkarten oder microSD-Karten über den SD-Kartensteckplatz• Audioinhalte über Kopfhörer oder Mikrofon über den 3,5-mm-Audioanschluss mit 4 Positionen• Ethernet-Netzwerk über den GbE-Port über eine festverdrahtete VerbindungSteigern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools AnwendungDie StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einem umfassenden Angebot an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite enthält:•Advanced Windows Layout Utility : Einrichtung und Speicherung benutzerdefinierter Fensteranordnungen.•MAC Address Pass-Through Utility : Verbesserung der Netzwerksicherheit.•USB Event Monitoring Utility : Verfolgung und Protokollierung verbundener USB Geräte•Wi-Fi Auto Switch Utility : Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf höhere Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein kabelgebundenes LAN.Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/Connectivity-ToolsDas Modell DKT30CHVAUSP wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage Weitere Informationen: | | Breite: | 61 mm | Tiefe: | 460 mm | Höhe: | 15 mm | Gewicht: | 125 g | Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS | Ethernet/LAN: | Ja | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 | Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s | Breite des Versandkartons: | 335 mm | Höhe des Versandkartons: | 440 mm | Warentarifnummer (HS): | 84733020 | Schnellstartübersicht: | Ja | Betriebstemperatur: | 0 - 45 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | -10 - 82 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 90 % | Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 | Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura | Unterstützte mobile Betriebssysteme: | Android, iOS | Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS | Übertragungstechnik: | Kabelgebunden | Hostschnittstelle: | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 | Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 | Kopfhörerausgänge: | 1 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 | USB Power Delivery: | Ja | USB-Stromversorgung Revision: | 3.0 | USB-Stromversorgung bis zu: | 100 W | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja | Verpackungsbreite: | 145 mm | Verpackungstiefe: | 117 mm | Verpackungshöhe: | 30 mm | Paketgewicht: | 190 g | Kabellänge: | 0.3 m | Chipsatz: | VIA Labs - VL102, VIA Labs - VL161, VIA Labs - VL817, Genesys Logic - GL823K, ITE Tech - IT6564, Realtek - RTL8153B, Cmedia - HS100-B | Produktfarbe: | Schwarz, Grau | Integrierter Kartenleser: | Ja | Kompatible Speicherkarten: | SD, SDHC, SDXC | Datenübertragungsrate: | 5 Gbit/s | Auflösung (maximal, digital): | 4096 x 2160 Pixel | Auflösung (maximal, analog): | 1920 x 1200 Pixel | Gehäusematerial: | Aluminium, Kunststoff | Zertifizierung: | CE, FCC, REACH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, USB Hub, USB Multiport Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, thinkpad docking station, dockingstation für tablet, startech docking station |
| | |
| |