Das Equip DisplayPort-Kabel ist ein digitales Audio- und Videokabel der neuen Generation, das in erster Linie für die Verbindung zwischen Computer und Monitor bzw. Computer und Heimkino entwickelt ...
Das Displayport Anschlusskabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 3840 x 2160 Pixel (4K / UHD / Ultra HD) @60Hz dank der Kombination aus einem hochwerti...
Das DisplayPort 1.4 Anschlusskabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 8K / UHD-2 dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau mit 3-facher Ka...
Videokabel, Typ=RND 765-00287, Länge=10 m, Farbe Ummantelung=Schwarz, Kabeltyp=DisplayPort, Material d. Beschichtung=Gold, Stecker-Design – Seite A=Gerade, Stecker-Design – Seite B=Gerade, Steckver...
Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Dieses aktive optische Kabel ist be...
Das celexon DisplayPort Kabel ist Version 1.2-konform und überträgt somit Signale mit bis zu 21,6 Gbps mit Auflösungen bis zu 4K (4096x2160p @60Hz mit 10 Bit Farbtiefe). Durch die Farbunterabtastun...
V7 DisplayPort-Kabel wurden entwickelt, um alle wichtigen Spezifikationen zu erfüllen und eine zuverlässige Verbindung von PCs, Monitoren und Projektoren sicherzustellen. Mit einem einzigen Display...