Kabel für die digitale Schnittstelle DisplayPort - Die moderne Technologie, von der erwartet wird, dass sie HDMI und DVI ersetzen wird - Liefert mit HDMI vergleichbare Video-Qualität, allerdings au...
Das Displayport Anschlusskabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 3840 x 2160 Pixel (4K / UHD / Ultra HD) @60Hz dank der Kombination aus einem hochwerti...
DisplayPort 1.2-Kabel, ideal für den Small-Office-/Home-Office-Bereich - Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit - Robustes PVC-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und verni...
Das bidirektionale Kabel aus der High Definition-Serie von Baseus ist die perfekte Möglichkeit, Geräte mit der DisplayPort-Buchse zu verbinden. Der hochwertige Kern aus sauerstofffreiem Kupfer sorg...
Dieses DisplayPort Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer DisplayPort Verbindung. Das dreifach geschirmte Kabel unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K @ 60 Hz) und ist abwärtskompa...
Dieses DisplayPort Kabel dient zum Anschluss von DisplayPort Geräten, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten an Ihren PC. Der DisplayPort ist ein durch die VESA genormter, universeller Verbindu...
Das Equip DisplayPort-Kabel ist ein digitales Audio- und Videokabel der neuen Generation, das in erster Linie für die Verbindung zwischen Computer und Monitor bzw. Computer und Heimkino entwickelt ...
Kurzbeschreibung Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. 8K Ultra HD Auflös...