DisplayPort Anschlusskabel Sichere und zuverlässige Verbindung aufgrund der Stecker-Verriegelung Produktvorteile: Klare und scharfe Darstellung aufgrund 4K Ultra HD Auflösung Sichere und zuverlässi...
Python® Series - Geben Sie Ihrem Equipment den gewissen Biss. Anschlusskabel DisplayPort 1.2 mit Verriegelungsschutz - Auflösungen bis 4K / UHD @60Hz - Verzinkte Vollmetallgehäuse und vergoldete St...
Verbinden Sie mit DisplayPort® ausgestattete Geräte in bis zu 15 m Entfernung ohne SignalverlustDas 15 m lange aktive DisplayPort®-Kabel DISPL15MA ist mit einem integrierten, aktiven Signalverstärk...
Das Equip DisplayPort-Kabel ist ein digitales Audio- und Videokabel der neuen Generation, das in erster Linie für die Verbindung zwischen Computer und Monitor bzw. Computer und Heimkino entwickelt ...
Das Club 3D DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres mit DisplayPort™ ausgestatteten (Gaming) PC oder Laptop zu einem (Ultra) High Resolution Monitor oder anderen mit DisplayP...
Dieses zertifizierte DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. ...
DisplayPort 1.4-Kabel macht Ihr Gaming, Heimkino oder Ihre Digital Signage-Einrichtung 8K-fähig Dieses Hochgeschwindigkeits-DisplayPort (DP)-Kabel (Stecker/Stecker) verbindet sicher Quell- und Anze...
Dieses DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Durch die Unte...