Verbindet DisplayPort® -fähige Geräte ohne Signalverlust bis zu 10m entfernt.Das 10 m lange aktive DisplayPort®-Kabel DISPL10MA ist mit einem integrierten, aktiven Signalverstärker ausgestattet und...
Das Equip DisplayPort-Kabel ist ein digitales Audio- und Videokabel der neuen Generation, das in erster Linie für die Verbindung zwischen Computer und Monitor bzw. Computer und Heimkino entwickelt ...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es d...
Das Club 3D DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres mit DisplayPort™ ausgestatteten (Gaming) PC oder Laptop zu einem (Ultra) High Resolution Monitor oder anderen mit DisplayP...
ROLINE DisplayPort v1.2 Kabel mit beidseitigem DP-Anschluss und hochflexiblem TPE Außenmantel für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Proje...
E+P Elektrik DisplayPort Kabel 5m DP2/5 Länge 5m, Anzahl der Pole Anschluss 1 20, Steckverbindertyp Anschluss 1 sonstige, Ausführung Anschluss 1 Stecker, Anzahl der Pole Anschluss 2 20, Steckverbin...
Dieses zertifizierte DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. ...
DisplayPort ist eine Technologie der nächsten Generation, die reine Signale für digitalisierten Ton und digitalisiertes Video in hoher Bandbreite vom PC zum Bildschirm bereitstellt. Das Lenovo Disp...