Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

  Diskette  bei Mercateo online kaufen (49 Angebote unter 3.519.399 Artikeln)


Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern:vonbis  

Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle     Seite: zurück   1   2   3   4   vorwärts
Übersicht
% ^v
Bild
zurück
100%
Maxell
556532
ab € 2,56*
5 Angebote
100%
SK
k.A.
ab € 2,18*
2 Angebote
100%
k.A.
556531
€ 10,85*
1 Angebot
100%
Imation
40759
ab € 2,79*
5 Angebote
100%
TDK
MF-2HDIF10ED
ab € 1,93*
4 Angebote
100%
Fuji
13999
ab € 3,61*
5 Angebote
100%
k.A.
330800
ab € 4,51*
2 Angebote
100%
Iomega
10091
ab € 8,70*
16 Angebote
100%
k.A.
BFD14410SP
€ 10,78*
1 Angebot
100%
k.A.
44797
€ 22,17*
1 Angebot
100%
HP
390164-B21
ab € 48,82*
8 Angebote
100%
Fujitsu Siemens
S26361-F2575-L1
ab € 18,62*
8 Angebote
100%
Fujitsu Siemens
S26361-F1723-L31
ab € 22,67*
6 Angebote
100%
Fujitsu Siemens
S26361-F1723-L30
ab € 11,14*
6 Angebote
100%
Fujitsu Siemens
S26361-F3059-L2
ab € 27,11*
7 Angebote
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle     Seite: zurück   1   2   3   4   vorwärts
Weitere Funktionen für Ihre Produktauswahl:  
Weitere Informationen
^

Immer noch im Dienst: Disketten

Die Diskette ist ein magnetisches Speichermedium, auf dem digitale Daten (Informationen) gespeichert werden können. Sie besteht aus einer runden Kunststoffscheibe, die mit einem magnetisierbaren Material beschichtet ist. Umhüllt wird diese Scheibe durch ein viereckiges Kunststoffgehäuse, das im Inneren mit Teflon beschichtet ist. Dies soll die Magnetscheibe vor mechanischen Einflüssen schützen. Die Daten werden über einen mechanisch positionierten Schreib-/Lesekopf, welcher direkt über die Oberfläche gleitet, übertragen. Zur Nutzung wird ein Diskettenlaufwerk benötigt, welches als internes und externes Gerät für Computer und Laptops angeboten wird.

Eigenschaften und Typen

Die ersten Disketten wurden als Ersatz für Lochkarten 1971 von IBM entwickelt, seitdem gab es viele Typen, von denen die meisten inzwischen wieder völlig vom Markt verschwunden sind. Das heute noch gebräuchliche Format ist das seit 1987 eingesetzte 3,5-Zoll-Format. Hier die wichtigsten Eigenschaften dieser Disketten:

  • HD (high-density) - hohe Aufzeichnungsdichte
  • DS (double-sided) - zweitseitige Beschreibung der Diskette
  • MF2HD (micro floppy double sided high density) - Eine Verkaufsbeschreibung für Disketten
  • Standardmässig 1,44 MB Speicherkapazität (formatiert)

Diese Disketten werden oft vorformatiert angeboten und eignen sich für die Speicherung kleinerer Datenmengen wie Texte, Bilder, kleineren Anwendungen oder Hardware-Treibern. Alternativen zu diesen Disketten sind:

  • HiFD - Von Sony 1998 eingeführtes Diskettenlaufwerk für Disketten im 3,5-Zoll-Format mit 200 MB Kapazität, kompatibel zu den 1,44-MB-Disketten
  • ZIP - Diskettenlaufwerk nur für ZIP-Disketten, Kapazitäten von 100-750 MB
  • Super-Disc - Optisches Diskettenlaufwerk für spezielle LS120- bzw. LS240-Disketten (120 bzw. 240 MB)

Diese Alternativen werden aber heutzutage immer mehr durch die grosse Menge an USB-Sticks, CDs und DVDs vom Markt gedrängt. Dies ist auch ein Grund, warum auch die 3,5-Zoll-Laufwerke und -Disketten immer seltener werden. In vielen Rechnern werden ab Werk schon keine Diskettenlaufwerke mehr eingebaut, der interessierte Anwender muss hier selber nachrüsten oder ein externes Gerät z.B. über die USB-Schnittstelle anschließen.

Datensicherheit von Disketten

Disketten eignen sich auf Grund der zeitlich beschränkten Datensicherheit nicht zur Langzeit-Archivierung von Daten. Von den Herstellern werden maximal 5 Jahre 'Haltbarkeit' der Daten angegeben. Aber auch innerhalb dieses Zeitraums sollten die Daten erneut auf andere Disketten überschrieben werden, um Verlusten vorzubeugen. Für die bewusste und sichere Langzeit-Archivierung empfiehl sich die DVD-RAM mit einer garantierten Datensicherheit von 30 Jahren.

Um Disketten im Alltag vor Umwelteinflüssen zu schützen gibt es ein breites Zubehör-Angebot: dazu zählen Disketten-Boxen zur Aufbewahrung von größeren Stückzahlen, Diskettenprotektoren bzw. Diskettenschutzhüllen für die sichere Weitergabe und Disketten-Versandhüllen für den geschützten Versand von Disketten.

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Cartridge, Festplatte und Sticks aus unserer Kategorie Datenträger.

Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge, dann informieren Sie uns bitte per Formular.