Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: diode toshiba, vishay diode, ixys diode
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Diode

  Diode bei Mercateo online kaufen (12.075 Angebote unter 23.860.394 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Diode“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
VISHAY VS-36MB20A BRÜCKEN-GR-DIODE, 35A, 200V (3 Angebote) 
Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 35 A Bauform - Brückengleichrichter: Modul RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja SVHC: To Be Advised Betriebstemperatur, max.: 150 ᄚC Periodische Sperrspannung Vrr...
Vishay
VS-36MB20A
ab € 3,47*
pro Stück
 
 Stück
IXYS SEMICONDUCTOR VUO62-12NO7 BRÜCKEN-GR-DIODE, 63A, 1200V, 3PH (2 Angebote) 
Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 63 A Bauform - Brückengleichrichter: Modul RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja SVHC: No SVHC (12-Jan-2017) Betriebstemperatur, max.: 150 ᄚC Periodische Sperrspan...
IXYS
VUO62-12NO7
ab € 21,77*
pro Stück
 
 Stück
LITTELFUSE P6SMB36CA TVS-DIODE, 36V, 600W, BIDIR., 5%, SMB (2 Angebote) 
Durchbruchspannung, max.: 37.8 V RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe Sperrspannung Vrwm: 30.8 V SVHC: To Be Advised Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 34.2 V TVS-Polarit...
Littelfuse
P6SMB36CA
ab € 0,133*
pro Stück
 
 Stück
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX40200EVKIT# EVALUATIONSBOARD, IDEALE DIODE (1 Angebot) 
RoHS-konform bezüglich Phthalate: Nein Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MAX40200 SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Unterart Anwendung: Stromschalter, ideale Diode Prozessorkern: MAX40200 Kit-Anwen...
Maxim Integrated
MAX40200EVKIT#
ab € 52,68*
pro Stück
 
 Stück
MULTICOMP KBPC1508 DIODE BRÜCKENGLEICHRICHT 1PH 800V MODUL (1 Angebot) 
Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 15 A Bauform - Brückengleichrichter: Modul RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) Betriebstemperatur, max.: 150 ᄚC Periodische Sperrspan...
Multicomp
KBPC1508
ab € 1,06*
pro Stück
 
 Stück
NEXPERIA BZX79-C9V1 ZENER-DIODE, 9.1V, 0.5W (1 Angebot) 
Toleranz ᄆ: 5 % RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja Verlustleistung Pd: 500 mW SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Zener-Spannung Vz, typ.: 9.1 V Betriebstemperatur, max.: 200 ᄚC Anzahl der Pins: 2 Pin(s)...
NEXPERIA
BZX79-C9V1
ab € 0,0165*
pro Stück
 
 Stück
NTE ELECTRONICS 1N4004 DIODE, STD-ERHOLZEIT, 1A, 400V, DO-41 (1 Angebot) 
Sperrerholzeit Trr, max.: - Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 1 A Spitzendurchlassstrom Ifsm, max.: 30 A RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe SVHC: To Be Advised Diodenkonfiguration: Ein...
NTE Electronics
1N4004
ab € 0,121*
pro Stück
 
 Stück
ROHM YFZVFHTR6.8B ZENER-DIODE, AEC-Q101, 0.5W, SOD-323HE (1 Angebot) 
RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe Toleranz ᄆ: - Verlustleistung Pd: 500 mW SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Zener-Spannung Vz, typ.: 6.8 V Betriebstemperatur, max.: 150 ᄚC Anzahl der Pins: ...
Rohm Semiconductor
YFZVFHTR6.8B
ab € 0,0665*
pro Stück
 
 Stück
TVS-Diode, 23.1 V 1500 W DO-27A (1 Angebot) 
TVS-Diode Temperaturbereich: -65 ... +175 °C Ausführung: 1-Kanal Gehäusetyp: DO-27A Polarität: Uni-direktional Breakdown Spannung: 27.05 V Stand Off Spannung: 23.1 V
NTE Electronics
NTE4934
ab € 5,05*
pro Stück
 
 Stück
TVS-Diode Bi-Directional PESD1CAN,215, 70V 200W, SOT-23 (TO-236AB) 3-Pin (1 Angebot) 
Diodenkonfiguration = Serie Klemmenspannung max. = 70V Durchschlagspannung min. = 25.4V Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOT-23 (TO-236AB) Stand-Off Sperrspannung max. = 24V Pinanzahl = 3 Höchstzul...
Nexperia
PESD1CAN,215
ab € 2,91*
pro 20 Stück
 
 Paket
SOLID STATE 1N3913 FAST RECOVERY DIODE, 30A, 400V, DO-5, Re (1 Angebot) 
Durchlassspannung Vf max.: 1.4 V Produktpalette: - RoHS-konform bezüglich Phthalate: To Be Advised Periodische Sperrspannung Vrrm, max.: 400 V Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 30 A Konfiguration ...
Solid State
1N3913
ab € 5,70*
pro Stück
 
 Stück
AMERICAN POWER DEVICES 1N825A ZENER-DIODE, 6.5V, 0.5W, DO-7 (1 Angebot) 
RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe Toleranz ᄆ: - Verlustleistung Pd: 500 mW SVHC: To Be Advised Zener-Spannung Vz, typ.: 6.2 V Betriebstemperatur, max.: 100 ᄚC Anzahl der Pins: 2 Pin(s)...
American Power Devices
1N825A
ab € 1,81*
pro Stück
 
 Stück
AVX SMAJ140CA TVS-DIODE, 400W, 140V, BIDIR., DO-214AC (1 Angebot) 
Durchbruchspannung, max.: 171 V RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja Sperrspannung Vrwm: 140 V SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 155 V TVS-Polarität: B...
AVX
SMAJ140CA
ab € 0,0886*
pro Stück
 
 Stück
AVX SMAJ18CA TVS-DIODE, 400W, 18V, BIDIR., DO-214AC (1 Angebot) 
Durchbruchspannung, max.: 22.1 V RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja Sperrspannung Vrwm: 18 V SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 20 V TVS-Polarität: Bi...
AVX
SMAJ18CA
ab € 0,0953*
pro Stück
 
 Stück
AVX SMAJ26CA TVS-DIODE, 400W, 26V, BIDIR., DO-214AC (1 Angebot) 
Durchbruchspannung, max.: 31.9 V RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja Sperrspannung Vrwm: 26 V SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 28.9 V TVS-Polarität: ...
AVX
SMAJ26CA
ab € 0,0946*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   805   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Diode
^

Dioden steuern die Stromrichtung

Die Diode ist ein Bauelement, welches üblicherweise aus einem Halbleitermaterial wie Silizium oder einem Halbleiter-Metall-Übergang besteht. Es funktioniert wie ein Ventil, das für elektrischen Strom in eine Richtung leitend, in Gegenrichtung jedoch isolierend wirkt. Daraus ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise als Schutz empfindlicher Bauelemente vor Überspannung, zur Gleichrichtung von Wechselstrom in Gleichstrom oder als Konstantstrom- beziehungsweise Konstantspannungsquelle. Darüber hinaus werden auch unterschiedliche Effekte genutzt, die in den verschieden dotierten Halbleiterschichten auftreten, wie der Zener-Effekt oder der Photoeffekt.

Aufbau und wichtige Kenngrößen

Dioden besitzen einen Plus- und einen Minuspol, auch Kathode und Anode genannt. Da die Stromflussrichtung von der Beschaltung dieser beiden Anschlüsse abhängig ist, ist die Diode auf der Kathodenseite gekennzeichnet, entweder durch ein kürzeres Beinchen, einem Ring oder einem Farbpunkt. Je nach Polung der anliegenden Spannung kann die Diode gezielt in Durchlass- oder in Sperrrichtung betrieben werden.

Dioden werden über Strom-Spannungs-Kennlinien charakterisiert. In diesen werden die drei Bereiche dargestellt, in denen die Diode betrieben werden kann: Der Durchlass-, der Sperr- und der Durchbruchbereich. Aus diesem Diagramm lassen außerdem alle wichtigen Größen ablesen. Darunter zählen die Schleusenspannung, die beschreibt, ab welcher Spannung ein nennenswerter Strom in Durchlassrichtung fließt und die Durchbruchspannung (maximal zulässige Sperrspannung), bei deren Überschreitung der Strom in Sperrrichtung stark ansteigt, was üblicherweise mit der Zerstörung der Diode einhergeht. Weitere wichtige Kenngrößen sind der Arbeitspunkt, bei dem beispielsweise eine Leuchtdiode betrieben wird und die Zenerspannung bei Zenerdioden.

Da Dioden einen ohmschen Widerstand besitzen, kann es während des Betriebs zu einer Erwärmung kommen. Dies sollte bei der Planung und Auslegung unbedingt beachtet werden, um eine negative Beeinflussung oder Zerstörung der Schaltung zu vermeiden. Gegebenenfalls muss eine Kühleinrichtung vorgesehen werden, da die Umgebungs- und Betriebstemperatur starken Einfluss auf die Funktion einer Diode hat. Diese Abhängigkeit wird ebenfalls in den Strom-Spannungs-Kennlinien dokumentiert.

Kennzeichnung von Dioden

In Europa werden Dioden nach der Pro-Electron-Norm mit einer Kombination aus zwei bis drei Buchstaben, gefolgt von einer zwei- bis dreistelligen Zahl codiert. Der erste Buchstabe gibt das Material an, beispielsweise B“für  Silizium. Die zweite Zahl steht für die Hauptfunktion und die dritte gibt einen Hinweis auf den kommerziellen Einsatz. Die Ziffern stehen für die Registrierungsnummer.
Optional kann diese Kennzeichnung, ähnlich wie bei Widerständen, durch eine Kombination aus Farbringen ersetzt werden.

Diodentypen und ihre typischen Anwendungen

Leuchtdioden

Die Leuchtdiode (LED = light-emitting diode) ist die aus dem Alltag bekannteste Anwendung. Hier wird der sogenannte Photoeffekt ausgenutzt. Dabei wird in der Halbleiterschicht bei einem Durchgang der Elektronen Licht erzeugt, welches eine ganz spezielle, von der Diode abhängige, Wellenlänge besitzt. Diese kann vom Infrarotbereich über sichtbares Licht bis zur UV-Strahlung reichen. Zum Einsatz kommt diese Diodenart einerseits als Lichtquelle für Anzeigen oder zur Beleuchtung, andererseits als Lichtschranke, wobei üblicherweise Infrarotlicht verwendet wird. Die Vorteile einer Beleuchtung mit LEDs sind der extrem niedrige Stromverbrauch und die lange Lebensdauer.

Photodioden

Photodioden kehren dieses Prinzip um und erzeugen unter Lichteinstrahlung einen Stromfluss. Verwendet wird dieses Prinzip zur optischen Datenübertragung, als Empfänger bei Lichtschranken, oder als Sensoren in Digitalkameras. Wie bei der LED gibt es einen bestimmten Wellenlängenbereich, für den die Diode ausgelegt ist.

Laserdioden

Laserdioden nutzen ebenfalls den Photoeffekt, senden jedoch durch ihre spezielle Bauform Laserstrahlung aus. Der Vorteil liegt in der platzsparenden Bauweise und der kostengünstigen Herstellung im Vergleich zu anderen Lasern. Zum Einsatz kommen sie in Laserpointern, als sogenannte Pumplaser für stärkere Laser oder in Blu-ray-, CD- und DVD-Laufwerken.

Zenerdioden, Avalanchediode

Zenerdioden werden für die Spannungsstabilisierung eingesetzt und üblicherweise in Sperrrichtung betrieben. Im Gegensatz zu anderen Dioden fließt auch ein Strom in Sperrrichtung, abhängig von der Richtung und der Stärke der anliegenden Spannung. Unter Ausnutzung dieses Zener-Effekts halten sie selbst stark schwankende Eingangsspannungen auf einem relativ stabilen Niveau und können damit besonders empfindliche Bauteile mit einer konstanten Spannung versorgen oder in der Mess- und Regelungstechnik für ein konstantes Sollwertsignal sorgen. Auch die Avalanchediode arbeitet nach diesem Prinzip.

Schottky-Dioden

Schottky-Dioden besitzen im Unterschied zu anderen Dioden einen Metall-Halbleiter-Übergang. Dadurch verhalten sie sich unter bestimmten Bedingungen wie ohmsche Widerstände und zeichnen sich durch eine geringe Durchlassspannung, hohe Strombelastbarkeit und schnelles Schalten aus. Dies führt dazu, dass sie vor allem in der Leistungselektronik zum Abbau von Spannungsspitzen (Freilaufdiode), in Gleichrichterschaltungen und in der Mikrowellentechnik eingesetzt werden.

Tunneldioden

Tunneldioden, auch Esaki-Dioden genannt, werden im Hochfrequenzbereich verwendet. Sie besitzen keine Sperrwirkung und haben eine charakteristische Strom-Spannung-Kennlinie mit dem sogenannten Tunnelbereich. Sie können als extrem schnelle Schalter bis in den Gigahertzbereich verwendet werden und finden so Verwendung in Oszillatoren und Verstärkerstufen.

Weitere wichtige Typen sind die Ceradioden, die aus Keramik bestehen und auch in höheren Temperaturbereichen eine sehr gute Spannungsfestigkeit besitzen, sowie die PIN-Dioden, die als Gleichrichter- oder Freilaufdiode in der Leistungselektronik eingesetzt werden.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Diode, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.