Spitzenimpulsverlustleistung: 200 W Produktpalette: SMF Sperrspannung: 7.5 V Klemmspannung, max.: 12.9 V TVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 8.33 V Dur...
Spitzenimpulsverlustleistung: 200 W Produktpalette: SMF Series Sperrspannung: 70 V Klemmspannung, max.: 113 V TVS-Polarität: Bidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 77.8 V...
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W Produktpalette: SZP6SMB Sperrspannung: 53 V Klemmspannung, max.: 85 V TVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 58.9 V Du...
Spitzenimpulsverlustleistung: 200 W Produktpalette: SMF Sperrspannung: 8 V Klemmspannung, max.: 13.6 V TVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 8.89 V Durch...
Spitzenimpulsverlustleistung: 200 W Produktpalette: SMF Sperrspannung: 9 V Klemmspannung, max.: 15.4 V TVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 10 V Durchbr...
Spitzenimpulsverlustleistung: 200 W Produktpalette: SZSMF Sperrspannung: 5 V Klemmspannung, max.: 9.2 V TVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 6.4 V Durch...
Produktpalette: SP03 Begrenzungsspannung Vc, max.: 20 V Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Betriebsspannung: 6.8 V Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - SVHC: To Be Advised Verlustleistung Pd: 2...