Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W Produktpalette: SMAJ Sperrspannung: 400 V Klemmspannung, max.: 648 V TVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 447 V Durc...
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W Produktpalette: SMAJ Sperrspannung: 440 V Klemmspannung, max.: 713 V TVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 492 V Durc...
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W Produktpalette: SMAJ Sperrspannung: 45 V Klemmspannung, max.: 72.7 V TVS-Polarität: Bidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 50 V Durchb...