Schottky-Diode, BAS85,115, NEXPERIA Planare Schottky-Sperrschichtdiode mit integriertem Schutzring zum Schutz vor Spannungen, gekapselt in einem kleinen, hermetisch verschlossenen SMD-Glasgehäuse S...
Durchlassstoßstrom: 600 mA Produktpalette: BAT54 Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Diodenkonfiguration: Zwei in Reihe Betriebstemperatur, max.: 125 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V Durchschnitt...
Durchlassstoßstrom: 600 mA Produktpalette: BAT54 Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Diodenkonfiguration: Zwei in Reihe Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V Durchschnitt...