Schottky-Diode, PMEG6010CEJ,115, NXP Schottky-Barriere-Gleichrichter mit planarem Wirkungsgrad für allgemeine Anwendungen (MEGA) mit integriertem Schutzring zum Stressschutz, gekapselt in SMD-Kunst...
Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Diodenkonfiguration: Dual Series Durchschnittlicher Durchlassstrom: 140 mA Durchlassstoßstrom: 4 A Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 85 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Di...
Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Diodenkonfiguration: Single Bauform - Diode: SOD-323 Betriebstemperatur, max.: 150 °C Qualifikation: - SVHC: No SVHC (14-Jun-202...
Schottky-Diode, BAS70-06,215, NEXPERIA Allzweck-Schottky-Diode in einem kleinen SOT23 (TO-236AB) Surface-Mounted Device (SMD) Kunststoffgehäuse. Features * Hohe Schaltgeschwindigkeit * Niedriger Ab...
Diodenmontage: Surface Mount Betriebstemperatur, max.: 150 °C Diodenkonfiguration: Dual Series SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Durchschnittlicher Durchlassstrom: 125 mA Durchl...