Schottky-Diode, BAS7007E6327, Infineon Technologies Features * Schutz des Stromkreises * Spannungskontrolle * Erkennen und Mischen auf hohem Niveau * Pb-frei und RoHs-konform Anwendungen * Allzweck...
Durchlassstoßstrom: 600 mA Produktpalette: BAS40 Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Diodenkonfiguration: Zwei in Reihe Betriebstemperatur, max.: 125 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V Durchschnitt...
Schottky-Diode, BAT15099E6327, Infineon Technologies Der BAT15099E6327 ist eine RF-Schottky-Diode, ein Silizium-Niedrigbarriere-Bauelement des Typs N mit einem integrierten Schutzring auf dem Chip ...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 100 A Produktpalette: B540C Betriebstemperatur, max.: 125 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 5 A Durchl...
Durchlassspannung, max.: 1 V Durchlassstoßstrom: 600 mA SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktpalette: - Diodenkonfiguration: Dual Common Cathode Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA Sperrverzöge...
Schottky-Diode, PMEG6010CEJ,115, NXP Schottky-Barriere-Gleichrichter mit planarem Wirkungsgrad für allgemeine Anwendungen (MEGA) mit integriertem Schutzring zum Stressschutz, gekapselt in SMD-Kunst...
Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Diodenkonfiguration: Dual Series Diodenmontage: Surface Mount Durchschnittlicher Durchlassstrom: 140 mA Durchlassstoßstrom: 4 A Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 85 V Q...