Sicherheitsumschläge mit einem Zahlenwirrwarr-Innendruck. Durch diesen Druck ist es nicht möglich, Texte selbst beim Durchleuchten durch das Umschlagpapier zu lesen. Die Sicherheitsstanzungen an de...
Briefhülle 3000. Außenliegende Seitenklappen. Format des Umschlages: C6/5. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit gummierter Klappe, Fenster und Innendruck. Werkstoff: Papier. Fl...
GOHRSMÜHLE Briefumschlag Bankpost, DIN lang, 80 g/qm hochweiß, ohne Fenster, Naßklebegummierung, Format: 110 x 220 mm, mit Seidenfutter und edler Nadelstrichprägung beinhaltet: 25 Briefumschläge (4...
Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE®. Format: DIN Lang. Größe: 220 x 110 mm (B x H). Hochweiß. Haftklebend. Mit Fenster. Papiergewicht: 100 g/m². Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council...
MAILmedia Briefumschlag Kuvermatic C6/5, 114 x 229 mm --------------- Für den Markt: D / L / A ------------------ Offset weiß, 80 g/qm, mit Fenster links, Nassklebung, ASK (außenliegende Seitenklap...
Briefumschlag Elco premium. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 80 ...