Mit dem RADEMACHER DuoFern Universaldimmer zieht gemütliche Lichtstimmung in Ihr Smart Home ein! Der Dimmaktor schaltet und dimmt über den HomePilot® alle dimmbaren 230V Leuchtmittel wie Glühlampen...
Funkfähiges Steuergerät für elektronische Vorschaltgeräte. Das DuoFern 1-10 V Steuergerät ist ein funkfähiger Dimmaktor (Dimmer) für elektronische Vorschaltgeräte mit bis zu 1500 W Schaltleistung. ...
LED-Schnur-Zwischendimmer Serie 8116 schwarz Phasenanschnitt-Dimmer 230 V ~, 50 Hz, 7 -110 W/VA, Sicherung M 1 AH / 250 V separater Ein- u. Ausschalter max. Umgebungstemperatur 40° C zum Dimmen von...
Elektronik, Busch-Dimmer®, Bedienelemente impuls, Bedienelement für Drehdimmer, Zentralscheibe mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2117 U/2117/11 U/2...
Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Elektronik, Busch-Dimmer®, Bedienelemente future® linear, Bedienelement für Drehdimmer, -102, Zentralscheibe mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe Erhöhte Bauform. Für Busch-Dimmer®. Für Einsat...