Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  > Dichtungsband

  Dichtungsband bei Mercateo online kaufen (1.189 Angebote unter 23.429.901 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Dichtungsband“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Dichtungsband"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
DB121 PTFE-Dichtband, FRp, Standard- Qualität,e 12 m (1 Angebot) 
Anwendung: für Standardanwendungen bis 20 bar Temperaturbereich: -60°C bis max. +260°C (Gas und Flüssiggas: bis max. +125°C) Medien: Luft, Stickstoff, Gas (max. 5 bar), Flüssiggas, gasförmiger Saue...
LANDEFELD
DB 121
ab € 1,02*
pro Stück
 
 Stück
GEKA 121201SB PTFE Dichtband GRp L12 m B12 mm D0,1 mm weiß 100 g/m² Rolle (17 Angebote) 
GEKA PTFE Dichtband GRp L12 m B12 mm D0,1 mm weiß 100 g/m² zur Abdichtung von Gewinden
GEKA
121201SB
ab € 0,77*
pro 12 Meter
 
 Rolle
ULITH PTFE Dichtband FRp L12 m B12 mm D0,1 mm weiß 60 g/m² Rolle (8 Angebote) 
ULITH PTFE Dichtband FRp L12 m B12 mm D0,1 mm weiß 60 g/m² ungesintert und entfettet · weiß · das Band quillt und klebt nicht · wasserabweisend und korrosionsschützend · DVGW-Zulassung nach DIN EN ...
Ulith
4000352050
ab € 0,45*
pro Kartonage
 
 Kartonage
Butylband - Dichtungsband beko 50 mm x 10 m alu-blank (1 Angebot) 
beko Butylband - Dichtungsband 50 mm x 10 m alu-blank Dichtungsband mit Butylkautschuk-Kleber einseitig alu-blank oder vlieskaschiert UV-, witterungs- und alterungsbeständig hohe Reißfestigkeit pas...
Beko
263 110 050
ab € 14,99*
pro 10 Meter
 
 Rolle
illbruck Fugendichtband TP602 illmod 15/5-15 4,5m (2 Angebote) 
illbruck Fugendichtband TP602 illmod 15/5-15 4,5m Imprägniertes, vorkomprimiertes Schaumstoff-Dichtungsband für die schlagregensichere Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Fensterbau. illbruck T...
Tremco Illbruck
300959
ab € 7,66*
pro 4 Meter
 
 Rolle
illbruck Fugendichtband TP602 illmod 25 /10-24 5m (3 Angebote) 
illbruck Fugendichtband TP602 illmod 25 /10-24 5m Imprägniertes, vorkomprimiertes Schaumstoff-Dichtungsband für die schlagregensichere Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Fensterbau. illbruck T...
Tremco Illbruck
396897
ab € 22,52*
pro 5 Meter
 
 Rolle
PTFE Dichtband Golden Tape L12m B12,7mm D0,1mm 100g/m² Spule WEKEM (14 Angebote) 
extrem wasserabweisend und völlig hydrolbeständig · temperaturbeständig bis +260°C · Dichte: 1 g/cm3 +/- 0,05 · Dicke: 0,100 mm +/- 7 % · zur Abdichtung von Rohren im Zusammenhang mit Benzine, Petr...
k.A.
6111500120012
ab € 4,08*
pro Rolle
 
 Stück
258.66, Riegler PTFE Dichtband 12m x 12mm x 0,1mm für Feingewinde <= DN 10 Dicht (7 Angebote) 
258.66, 114123, PTFE Dichtband 12m x 12mm x 0,1mm für Feingewinde <= DN 10 Dichte 60g m/2 -60°C bis +200°C BAM, DVGW, KTW Zulassung DIN EN 751-3 DIN 30660 Gewindedichtung aus reinem, gesintertem PT...
Riegler
114123
ab € 0,65*
pro 12 Meter
 
 Rolle
Butylband - Dichtungsband beko 100 mm x 10 m alu-blank (1 Angebot) 
beko Butylband - Dichtungsband 100 mm x 10 m alu-blank Dichtungsband mit Butylkautschuk-Kleber einseitig alu-blank oder vlieskaschiert UV-, witterungs- und alterungsbeständig hohe Reißfestigkeit pa...
Beko
263 110 100
ab € 27,45*
pro 10 Meter
 
 Rolle
Gummi-Dichtungsband Mc Crypt 304456 1 St. (2 Angebote) 
Gummi-Dichtungsband Zum Abdichten von Lautsprechergehäusen. 10 m Rolle, 20 mm breit, 3 mm stark, selbstklebend. Technische Daten: Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 20 mm · ...
Conrad Electronic
304456
ab € 8,24*
pro Stück
 
 Stück
ULITH PTFE Dichtband GRp L12 m B12 mm D0,1 mm gelb 100 g/m² Rolle (8 Angebote) 
ULITH PTFE Dichtband GRp L12 m B12 mm D0,1 mm gelb 100 g/m² ungesintert und entfettet · weiß · das Band quillt und klebt nicht · wasserabweisend und korrosionsschützend · DVGW-Zulassung nach DIN EN...
Ulith
4000352051
ab € 0,67*
pro Stück
 
 Stück
illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 30/13-24 5,2m (1 Angebot) 
illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 30/13-24 5,2m illbruck TP600 illmod 600 ist ein imprägniertes, vorkomprimiertes Schaumstoff-Dichtungsband, das sich seit 1965 in der schlagregensicheren, da...
Tremco Illbruck
301011
ab € 59,54*
pro Rolle
 
 Rolle
illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 58/S 8m (1 Angebot) 
illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 58/S 8m Dieses Multifunktions-Dichtungsband dient zur luftdichten und schlagregensicheren Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen mit gleichzeit...
Tremco Illbruck
311611
ab € 41,82*
pro Stück
 
 Stück
DBTFL PTFE-Dichtband, GRp, höchste Qualität, 4,6 m (1 Angebot) 
Anwendung: Gewindedichtband von extrem hoher Dichte für hochwertige Gewindeeindichtungen bis 170 bar (Hydraulik bis 700 bar) Temperaturbereich: -240° bis max. +260°C Medien: Luft, Wasser, Stickstof...
LANDEFELD
DB TFL
ab € 13,36*
pro Stück
 
 Stück
DBTFL-33 PTFE-Dichtband, GRp, höchste Qualität, 32,9 m (1 Angebot) 
Anwendung: Gewindedichtband von extrem hoher Dichte für hochwertige Gewindeeindichtungen bis 170 bar (Hydraulik bis 700 bar) Temperaturbereich: -240° bis max. +260°C Medien: Luft, Wasser, Stickstof...
LANDEFELD
DB TFL-33
ab € 77,76*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   80   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Dichtungsband
^

Das Dichtungsband zum Abdichten und Reparieren

Für die Abdichtung von Fenstern, Türen, Gewinden und Fugen werden Dichtungsbänder  in unterschiedlichen Stärken und Materialien eingesetzt. Sie stellen Hilfsmittel dar, die sich schnell und leicht anbringen lassen, oftmals wasserabweisend, winddicht und nur schwer entflammbar sind. Einige bleiben nach dem Aufkleben flexibel, andere härten nach kurzer Zeit aus oder nehmen an Volumen etwas zu. Kleinere Reparaturen können damit  ebenfalls schnell und gründlich ausgeführt werden, hierfür stehen verschiedene Arten von Reparaturbändern zur Verfügung.

Mit dem Dichtungsband Fenster abdichten

Um die Energiekosten niedrig zu halten und ein gesundes Raumklima zu ermöglichen, verwendet man Dichtungsbänder für Fenster, und Balkon-/Terrassentüren. Sie bestehen aus Schaumstoff und werden an die Fensterrahmen aufgeklebt. Die selbstklebenden Bänder zur Fensterabdichtung gibt es in unterschiedlichen Breiten und Stärken, für stärkere oder schwächere Beanspruchung. Wichtig ist, die Bänder so anzubringen, dass sich die Fenster immer noch problemlos öffnen und schließen lassen, aber trotzdem winddicht sind.

Fugen schnell verschließen

Mit Fugendichtungsbändern können Sie Fensterstöcke vor dem Verputzen rundherum abdichten und  Fugen in Trocken- und Feuchträumen oder auf dem Dach verschließen. Die entsprechenden Dichtungsbänder müssen unterschiedlichen Beanspruchungen standhalten,  die laut der DIN 18542 in zwei Gruppen unterteilt sind: 
Bänder nach Beanspruchungsgruppe BG1 sollten starkem Schlagregen, Tauwassereinwirkung, normaler Fugenwitterung und der Luftfeuchtigkeit für lange Zeit standhalten und normal winddicht sein. Dies ist häufig bei Bändern für den Außenbereich oder in Sanitärräumen erforderlich. Für Bereiche, die nur wenig oder gar keinem Schlagregen und Tauwasser ausgesetzt sind und in denen keine Fugenwitterung besteht, werden Bänder der BG2 empfohlen.

Reparaturen ausführen

Flexibel und vielseitig einsetzbar sind Reparatur-Bänder mit starker Klebekraft, aus hitze- und kältebeständigem Material und einer leicht isolierenden Wirkung. Damit lassen sich im Innen- und Außenbereich schnelle Notreparaturen durchführen, einige dieser Bänder können auch im Kfz-Bereich angewendet werden.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Dichtungsband, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG