Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Dichtring

  Dichtring  (7.794 Angebote unter 27.647.719 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Dichtring“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Ihre Produkt-Auswahl für Dichtring
1: Innen-Ø:
2: Außen-Ø:
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
DR12MANOFCU Manometer Dichtring, G 1/2", Kupfer, Flachdichtungen (Standard) (3 Angebote) 
Anwendung: Flachdichtungen und Dichtkantenringe erlauben nach Erreichen der Dichtheit das Manometer nur wenig bis gar nicht weiter zu drehen. Ein Positionieren in Ableserichtung ist nur sehr einges...
LANDEFELD
DR 12 MANO FCU
ab € 1,08*
pro Stück
 
 Stück
Dichtungsring DIN 2690 KLINGERSIL C-4400 DN50 PN10-40, 107 x 61 x 2 mm (5 Angebote) 
Flachdichtring KLINGERSIL® C-4400 Eigenschaften: • Für weite Bereiche der chemischen Industrie, Trinkwasserversorgung, Lebensmittelverarbeitung • Material: Aramidfaser mit NBR gebunden • DIN 2690 E...
k.A.
ab € 0,93*
pro Stück
 
 Stück
O-1/4 O-1/4 (2224) Dichtring (4 Angebote) 
O-1/4 O-1/4 (2224) Dichtring
Festo
534228
ab € 0,31*
pro Stück
 
 Stück
DR14MANOFCU Manometer Dichtring, G 1/4", Kupfer, Flachdichtungen (Standard) (3 Angebote) 
Anwendung: Flachdichtungen und Dichtkantenringe erlauben nach Erreichen der Dichtheit das Manometer nur wenig bis gar nicht weiter zu drehen. Ein Positionieren in Ableserichtung ist nur sehr einges...
WIKA
DR 14 MANO FCU
ab € 0,71*
pro Stück
 
 Stück
LANDEFELD
DR 18 CU
ab € 0,245*
pro Stück
 
 Stück
Dichtring aus Kupfer, für Gewinde G 3/8, VPE 100 Stk. (7 Angebote) 
Dichtring aus Kupfer, Temperatur max. 250°C, für Gewinde G 3/8, VPE 100 Stk.
Riegler
258.33
ab € 0,28*
pro Stück
 
 Paket
RS PRO Viton® O-Ring-Satz, Dichtungsring ,Gummidichtung, 382 Stück (1 Angebot) 
Material = Viton® Typ = O-Ring-Sortiment, zöllig Kit Inhalt = 382 Stück Viton® A-O-Ring-Ersatzschnur für Spleißkit ist separat erhältlich. RS Pro Imperial O-Ring-Kit - Viton®. RS Pro O-Ring-Kit, er...
RS Pro
756040
ab € 100,80*
pro Kit
 
 Kit
BGS 70919 Satz Kunststoffschaber und O-Ring Dichtring Montage Demontage Werkzeug (1 Angebot) 
BGS 70919 Satz Kunststoffschaber und O-Ring Dichtring Montage Demontage Werkzeug 16 teilig Beschreibung: kompakte Satz-Zusammenstellung mit unterschiedlichen Kopfausführungen ideal zum Glätten, Sch...
BGS Technic
70919
ab € 45,39*
pro Satz
 
 Stück
LANDEFELD
DR 34 CU
ab € 0,4096*
pro Stück
 
 Stück
Dichtring aus Polyamid, für Gewinde G 1/4, VPE 100 Stk. (7 Angebote) 
Dichtring aus Polyamid, Temperatur max. 80 °C, für Gewinde G 1/4, VPE 100 Stk.
Riegler
258.07
ab € 0,0406*
pro Stück
 
 Stück
CUSORTI540 Dichtringsortiment, Kupfer, 30 Abmessungen (4 - 33 mm), Massivdichtri (1 Angebot) 
CUSORTI540 Dichtringsortiment, Kupfer, 30 Abmessungen (4 - 33 mm), Massivdichtringe nach DIN 7603 A
LANDEFELD
CU SORTI 540
ab € 124,38*
pro Stück
 
 Stück
O-1/8 O-1/8 (2223) Dichtring (4 Angebote) 
O-1/8 O-1/8 (2223) Dichtring
Festo
2223
ab € 0,22*
pro Stück
 
 Stück
Dichtring aus Kupfer, für Gewinde G 1/2, VPE 100 Stk. (7 Angebote) 
Dichtring aus Kupfer, Temperatur max. 250°C, für Gewinde G 1/2, VPE 100 Stk.
Riegler
258.34
ab € 0,23*
pro Stück
 
 Stück
Dichtring-Sortiment | Kupfer | 300-tlg. (16 Angebote) 
im Sortimentskasten Lieferumfang: 10 Kupfer-Dichtringe Ø 5 x 9 mm, Stärke 1,0 mm 10 Kupfer-Dichtringe Ø 6 x 10 mm, Stärke 1,0 mm 10 Kupfer-Dichtringe Ø 6 x 12 mm, Stärke 1,0 mm 10 Kupfer-Dichtringe...
BGS Technic
8142
ab € 29,71*
pro Satz
 
 Satz
DH507 FAG Dichtring DH (3 Angebote) 
Zweilippendichtring DH für Gehäuse, Werkstoff: NBR.
FAG
DH507
ab € 4,9238*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   520   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Dichtring
^

Rohre abdichten mit dem Dichtungsring

Ein Dichtungsring ist ein wichtiges Dichtungsmaterial, um zwei Rohre miteinander zu verbinden, ohne dass Luft, Wasser oder Gase entweichen können. Zum Beispiel müssen Heizungsrohre abgedichtet werden, damit keine Wärme entweicht, oder Wasserrohre, damit das Wasser nicht ungewollt austreten kann. Der Dichtungsring gehört zu den statischen Dichtelementen. Diese werden zum Abdichten von Teilen verwendet, die feststehend sind oder sich gegeneinander bewegen. Dichtungsringe werden für spezielle Einsatzzwecke hergestellt, welche bereits während der Konstruktion berücksichtigt werden. Daher bestehen auch Unterschiede bei den Materialien, Größen, Formen und Beschaffenheit der Dichtungsringe. Sie kommen nicht nur im Hausbau und im Handwerk zum Einsatz, sondern finden auch im Fahrzeugbau, in der Industrie und im Gewerbe Verwendung.

Eigenschaften von Dichtungsringen

Da Dichtungsringe zwischen zwei Teilen als Dichtung verwendet werden, bestehen diese grundsätzlich aus weichen Materialien. Dadurch kann sich der Ring bestens an die Umgebung anpassen. Durch den Druck, der auf den Ring ausgeübt wird, verschließt er sämtliche Lücken und sorgt für eine absolute Dichtheit. Zum Teil werden separate Druckschrauben dafür verwendet, um den Dichtring zu fixieren und den erforderlichen Druck auf den Ring auszuüben.
Als Materialien für Dichtungsringe kommen zum Beispiel Silikon, Kunststoff, Kautschuk, PTFE oder auch Kupfer in Frage. Ausschlaggebend ist der jeweilige Einsatzzweck. Ein Dichtungsring kann durchaus auch mit einem Gewinde versehen sein. Ebenso unterschiedlich wie die Einsatzbereiche von Dichtringen ist auch deren Größe. Diese kann in Innendurchmesser, Außendurchmesser und Breite variieren und hängt ebenfalls vom Verwendungszweck ab. Grundsätzlich handelt es sich bei Dichtungsringen um runde Elemente. Allerdings gibt es auch rechteckige Dichtungsringe, die zum Beispiel zum Abdichten von Schaltern oder Rahmen verwendet werden. Eine sichere Abdichtung mit Dichtringen wird durch das konstante Material, die Zugfestigkeit, Elastizität und die Dimensionsstabilität gewährleistet. Dichtringe sind häufig einem Verschleiß unterworfen, wodurch eine regelmäßige Kontrolle oder Erneuerung nicht ausgeschlossen werden kann.

DIN-Normen und Dichtungen

Dichtungsringe unterliegen bestimmten Normen. Dadurch kann sichergestellt werden, dass eine vollständige Dichtung erreicht wird. Dies ist nur möglich, wenn der Dichtungsring einwandfrei passt. Da neben den Dichtungselementen auch Rohre oder andere Verbindungsteile genormt sind, entstehen keine Probleme, wenn ein Ring verschlissen ist und ersetzt werden muss.
Für die einzelnen Einsatzbereiche von Dichtungsringen gibt es separate Normen. Die Membran-Schweißdichtungen zum Beispiel haben die DIN-Norm 2695. Diese beschreibt den vorgesehenen Verwendungszweck sowie die Anforderungen an den Dichtungsring. Weiterhin gibt es noch Normen für Dichtungen für Betonfugen, Rohrverbindungen, Türen und Fenster, Gasleitungen, Wasserrohre usw. Das Einhalten der Normvorschriften bietet neben dem einfachen Nachkaufen von Dichtungsringen eine gewisse Sicherheit, da man keine Abweichungen zu erwarten hat. Obwohl der DIN-Norm eine große Bedeutung zukommt, ist es notwendig, beim Kauf von neuen Dichtungsringen die genaue Größe zu wissen. Hierfür werden grundsätzlich der äußere und der innere Durchmesser sowie die Höhe bzw. Stärke der bisher verwendeten Dichtung benötigt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.