Anwendung: Flachdichtungen und Dichtkantenringe erlauben nach Erreichen der Dichtheit das Manometer nur wenig bis gar nicht weiter zu drehen. Ein Positionieren in Ableserichtung ist nur sehr einges...
O-Ring OR-P, für PG-Gewinde Material: Perbunan Temperaturbereich: -20°C ... +120°C Eigenschaften: beständig gegen Öl / Abdichtung gegen Wasser und Staub Innendurchmesser: 44 mm, Stärke: 2,5 mm, Wer...
Typ DW-B und Typ DW-E-B Blindverschluss zur sicheren Abdichtung einer Öffnung, z.B. wenn das Rohr erst später verlegt werden soll - dicht gegen drückendes Wasser (DIN 18?336) - mit 40 mm Dichtbreit...
Werkstoffe: Polyamid Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 15 bar Vorteile: Hohlschrauben-Ringstückkombinationen werden zuverlässig zusammengehalten, da der Ring durch die Hal...
Typ DW-B und Typ DW-E-B Blindverschluss zur sicheren Abdichtung einer Öffnung, z.B. wenn das Rohr erst später verlegt werden soll - dicht gegen drückendes Wasser (DIN 18?336) - mit 40 mm Dichtbreit...