Anfang 2014 wurde ein revolutionäres SFF-Gehäuse (schlanker Formfaktor) namens RVZ01 von SilverStones RAVEN-Team geschaffen, das die bisherigen Möglichkeiten eines schlanken HTPC- oder konsolenarti...
Basierend auf dem herausragenden Gehäuse RAVEN Z RVZ02 ist das Milo ML08 ein superschlankes Mini-ITX-Konsolengehäuse mit besonderer Aufnahmeleistung. Mit einem Volumen von nur 12 Litern ist dieses ...
SilverStones Sugo-Serie ist seit seiner Einführung im Jahr 2005 der De-facto-Standard gewesen, nach dem SFF-Gehäuse definiert wurden. Die Einführung des SG12 ist sowohl eine Ehrung als auch eine We...
Nach der erfolgreichen Markteinführung der RAVEN Z-Serie im Jahr 2014 mit dem revolutionären RVZ01 hat das RAVEN-Team mit dem RVZ02 ein weiteres Segment-definierendes Design geschaffen. Mit einem V...
Kompaktes Desktop-/Wandgehäuse mit großer Tiefe für mini-ITX und mATX-Motherboards. Unterstützt externes 1x 3,5" Laufwerk und lange Grafikkarten (bis zu 315 mm). Mit einem Mini-ITX Mainboard kann e...
Besonderheiten: Inkl. seitlichen Lüftungsschlitzen, Netzteil mit 20+4-Pin, 1x 4-Pin 12V, 3x SATA, 2x PATA, 1x FDD, 200W max., 80mm-Lüfter, Standfuß für vertikalen Betrieb Hinweis: Vor der ersten In...
SilverStones RVZ03-ARGB ist eine Weiterentwicklung des hochwertigen RAVEN Z RVZ01-E, ein Gehäuse mit schlankem Formfaktor und beeindruckendem Potenzial. Es hat das gleiche optimierte Innenlayout, d...
Das klare und moderne Design der Frontblende ist gebürstetem Aluminium nachempfunden und passt zeitlos in jedes Ambiente. Der intuitive interne Aufbau ermöglicht einfaches und schnelles installiere...