spart bis zu 50% Abfall- und Entsorgungskosten werksseitig einproduzierte Vordehnung nahezu vollständige Nutzbreite aus extra starker Spezial PE-Folie reisst nicht beim Fallen, da Softwicklung die ...
Stretchfolie-Maschinenstretchfolie, transparent POWERSTRETCH 250% eins. haftend Breite 500mm Stärke: 23 my 17,6 kg pro Rolle 1 Palette = 30 Rollen = ca. 530 kg
Die Maschinenstretchfolie ist geeignet für die maschinelle Verarbeitung mit Stretchwickelmaschinen mit manueller oder mechanischer Bremse. Die Folie ist innen haftend und außen schwach haftend. Sie...
PE-Handstretchfolie - Format: 500mm x 300 lfm, 20my, transparent Mit LDPE-Handstretchfolien lassen sich Paletten einfach und schnell sichern. Produkte aller Art sind geschützt vor Staub, Schmutz un...
Recyclefähig, aus Polyethylen. Auf Rollen zum Nachfüllen des Handwicklers. Mit dieser Folie können schwere Paletten durch mehrfache, überlappende Wicklung wirksam stabilisiert werden. Eigenschaften...
TOP-WRAP-PLUS Bündelstretchfolie mit verlängertem Kern, 100mm x 150m, 23my Ideal zur einfachen, schnellen und günstigen Sicherung und Bündelung Ihrer Paletten, Ring- und Langgüter sowie Stapelware....
Recycling-Handstretchfolie - Format: 500mm x 300 lfm, 17my, transparent Mit Recycling Handstretchfolien lassen sich Paletten einfach und schnell sichern. Produkte aller Art sind geschützt vor Staub...
PVC-Lebensmittel-Dehnfolien bieten einen zuverlässigen Schutz für Gemüse, Baguettes, Gebäck, Knödeln, Fleisch, Geflügel, Käse und anderen Frischwaren. Aufgrund ihrer sehr hohe Wasserdampfdurchlässi...
Stretchfolie, SafeWrap • Vorgedehnte Stretchfolie, dadurch extrem dünn, stark und zäh • Durch die Vordehnung entfällt das kraftraubende Ziehen beim Wickeln, der Verbrauch sinkt • Einsparung durch S...
Conrad Components 1489659 Stretchfolie Transparent (L x B) 180 m x 60 mm 1 St. Straightband Transparent (L x B) 180 m x 60 mm Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Produktabmessung, Brei...
Handstretchfolie – 50 cm Breite – 6 oder 12 Rollen à 300 Meter Die extrem reißfeste Stretchfolie aus LLD-Polyethylen eignet sich hervorragend zur Sicherung von Transportgut. Mithilfe der hochdehnba...
ProfiStretch MBX - Coex Blasfolie Hochleistungs-Blasfolie für extreme Anforderungen. ProfiStretch MBX, außen haftend, innen gleitend, transparent, 15-23 µ Rolle a 17,3 kg, 12 µ Rolle a 17,8 kg, 76 ...
Handstretchfolie, transparent, LxB 300 lfm x 500 mm Mit der Handstretchfolie, transparent aus LDPE sichern Sie Ihre Paletten für den Transport einfach, schnell und effektiv. Die Ladung wird zudem v...