HAPPEL Stretchfolie, (B)500 mm x (L)300 m, Stärke: 23 my aus Polyethylen, transparent, witterungsbeständig, reißfest, dehnfähig, haftet ohne Klebstoff an sich selbst, hält Waren unverrückbar, Hülse...
PE-Stretchfolie, Handrollen, schwarz-opak, 500 mm x 300 m - 20 my, 6 Rollen pro Karton, 50 mm-Kern Eine Stretchfolie besteht aus Linear Low Density Polyethylenfolie (LLDPE). Die besondere Eigenscha...
PE-Handstretchfolie - Format: 500mm x 300 lfm, 17my, transparent Mit LDPE-Handstretchfolien lassen sich Paletten einfach und schnell sichern. Produkte aller Art sind geschützt vor Staub, Schmutz un...
Wickelfolie transparent Breite 100 mm 23 my Für viele Anwendungen in Werkstatt, Betrieb und Büro: Schützt, bindet, bündelt und ist einfach zu handhaben. Lieferumfang: Ohne Handabroller.
Diese hochelastische Qualitätsfolie sichert Ihre Transportsendung und ist recyclebar. Für die manuelle Verarbeitung. Beständig bis zu 600 Sonnenstunden.
e-stretch- ist eine vorgereckte Streckfolie mit einer speziellen Kantenverstärkung. Dadurch wird ein Einreissen der Folie verhindert. e-stretch- wird in einem speziellen Verfahren aus hochwertigen ...
HAPPEL Hand-Stretchfolie 100 mm x 150 m, transparent 20 my, Kerndurchmesser: 38 mm (400002 / 371.132 / 371.104) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
PE-Handstretchfolie - Format: 500mm x 300 lfm, 23my, schwarz Mit LDPE-Handstretchfolien lassen sich Paletten einfach und schnell sichern. Produkte aller Art sind geschützt vor Staub, Schmutz und Nä...
Diese Ministrechfolie ist transparent und hat eine Folienstärke von 23 mic. Geleifert werden 6 Rollen der Ministretchfolie. Diese Ministretchfolie hat eine Folienstärke von 23 mic und ist entsprech...
HAPPEL Stretchfolie, (B)500 mm x (L)300 m, Stärke: 23 my aus Polyethylen, schwarz eingefärbt, witterungsbeständig, reißfest, dehnfähig, haftet ohne Klebstoff an sich selbst, hält Waren unverrückbar...
Stretchfolien-Set Set bestehend aus: 1 Abroller, 6 Rollen LDPE-Stretchfolie Rollen Länge x Breite 300 m x 450 mm Rollenkern Ø 50 mm Materialstärke 20 µm In transparent Suchbegriffe: Einschweissfoli...