Die elastische Hand-Stretchfolie besitzt eine hohe Reißdehnung und eignet sich besonders zur Palettensicherung während Transport und Lagerung. Zudem erweist die PE Stretchfolie sich auch als zuverl...
300-m-Rolle · bietet Schutz vor Beschädigung beim Transport · optimale Ladesicherung vor Schmutz und Feuchtigkeit · universell einsetzbar · Dreischichtfolie · hohe Dehnfähigkeit · besonders reißfes...
6er Pack Stretchfolie PE, transp. 0,5x300m, 23mµ - zum Sichern, Verpacken und Schützen - bietet sicheren Schutz bei Lagerung und Transport, auch bei ungleich geformter Ware - verschiedene µ-Qualitä...
Unsere transparente Handstretchfolie ist die ideale Lösung für effizientes Verpacken und Sichern von Produkten. Mit herausragender Qualität und erstklassiger Funktionalität bietet sie optimale Sich...
Stretchfolie fürMaschinen 1 Palette = ca. 525 kg Die Eigenschaften im Überblick: Abmessung: 500 mm x 1.700 lfm Qualität: 20 my Prestretch 150 % Farbe: transparent ca. 17,2 kg pro Rolle, inkl. Hülse...
Stretchfolie Maschinenrolle transparent 500 mm x2000 m / ca. 17 µ / Dehnung: Material: LDPE Stretchfolie Farbe: Transparent Folienstärke: ca. 17µ Dehnung: bis ca. 150% Kerndurchmesser: 76 mm Kernlä...
FiberFilm® Handstretchfolie Manual-GP, 485 mm breit x 300 lfm Mit Verstärkungselementen (Fasern), welche die Reißfestigkeit erhöhen Für den manuellen Gebrauch Bietet hohe Paletten-Stabilität Besond...
CAB BETRIEB Stretchfolie transparent, 20 my 500 mm x 300 mtr Unsere Handstretchfolie ist aus einem hochwertigen LLD-PE-Castfilm, der durch seine individuellen Stärken ein Garant für eine zuverlässi...
Handstretchfolie zur zuverlässigen und preiswerten Palettensicherung äusserst vielseitig verwendbar - Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und Diebstahl Wirtschaftlicher Materialverbrauch, aus 300 lfm. e...
ROCKET COLOURSTRETCH BLACK - Handstretchfolie • Blickdicht - Inalt für Unbefugte nicht zu sehen • Einfache Handhabung • Auf Wunsch auch in anderen Stärken und Farben lieferbar • Auf Wunsch auch UV-...
Maschinenstretchfolie, gelocht, VE 6 Stk, LxB 1500 m x 420 mm. Für palettierte Waren, Stecksteigen etc. Für leichte und empfindliche Produkte. Empfindliche Produkte atmungsaktiv stretchen - mit gel...
Bündelstretchfolie, 100mm x 150m, 23my Ideal zur einfachen, schnellen und günstigen Sicherung und Bündelung Ihrer Paletten, Ring- und Langgüter sowie Stapelware. Farbe: grün Länge: 150,00 m Breite:...