Das Set umfasst jeweils sechs Rollen der Handstretchfolie sowie den passenden Abroller aus Plastik oder Stahl (FED18). Je nach Bedarf und Verwendungszweck bieten wir Ihnen hierbei die Stretchfolien...
Mit der Handstretchfolie lassen sich ganz einfach Paletten für den Transport sichern und sie sind zusätzlich noch vor Verschmutzung bzw. Witterung geschützt. Außerdem besitzen sie eine hohe Reiß- u...
Stretchfolie-Handstretchfolie, 20 my 500 mm x 300 lfm transparent 50 mm Hülse optimale Stretchfolie für die meisten Packgüter VE 6 Rollen pro Karton 240 Rollen pro Palette Preis pro Rolle Bitte bea...
Stretchfolie, Breite 500 mm, VE 6 Stk, Materialstärke 23 µm. Besonders hohe Durchstoßfestigkeit. Optimale Dehnfähigkeit und Rückstellkraft, sichert auch labile Ladungen. Leicht und leise abrollbar....
PE-Handstretchfolie - Format: 500mm x 300 lfm, 23my, transparent Mit LDPE-Handstretchfolien lassen sich Paletten einfach und schnell sichern. Produkte aller Art sind geschützt vor Staub, Schmutz un...
PE Folie, auch Baufolie oder Flachfolie genannt, wird aufgrund ihrer Strapazierfähigkeit häufig im Bau- und Transportwesen eingesetzt. Zudem ist sie als leistungsstarkes Verpackungsmaterial gebräuc...
PVC-Lebensmittel-Dehnfolien bieten einen zuverlässigen Schutz für Gemüse, Baguettes, Gebäck, Knödeln, Fleisch, Geflügel, Käse und anderen Frischwaren. Aufgrund ihrer sehr hohe Wasserdampfdurchlässi...
300-m-Rolle · bietet Schutz vor Beschädigung beim Transport · optimale Ladesicherung vor Schmutz und Feuchtigkeit · universell einsetzbar · Dreischichtfolie · hohe Dehnfähigkeit · besonders reißfes...
ProfiStretch MC-Maschinenfolie Standard Maschinenstretchfolie für halbautomatische Stretchwickler. ProfiStretch MC, innen haftend, transparent und schwarz, Rolle a 17,5 kg, 76 mm Hülsendurchmesser,...
Maschinenwickelfolie transparent, 23 my, 50 cm x 1500 lfm, 38 Rollen Maschinenstretchfolie 23my, 50 cm x 1.500 lfm, Hülsendurchmesser 76 mm, 38 Rollen pro Palette. Für die maschinelle Verpackung.
Praktisches Set mit jeweils 6 Rollen elastischen Hand-Stretchfolie mit passendem Griffset. Die Hand-Stretchfolie in Schwarz, Weiß oder Blau ist ideal zum Kennzeichnen Ihrer Paletten. Der Sichtschut...
PE-Stretchfolie, Handrollen, 450 mm x 300 m - 20 my, transparent, 6 Rollen pro Karton, 50 mm-Kern Eine Stretchfolie besteht aus Linear Low Density Polyethylenfolie (LLDPE). Die besondere Eigenschaf...