PVC-Lebensmittel-Dehnfolien bieten einen zuverlässigen Schutz für Gemüse, Baguettes, Gebäck, Knödeln, Fleisch, Geflügel, Käse und anderen Frischwaren. Aufgrund ihrer sehr hohe Wasserdampfdurchlässi...
e-stretch- ist eine vorgereckte Streckfolie mit einer speziellen Kantenverstärkung. Dadurch wird ein Einreissen der Folie verhindert. e-stretch- wird in einem speziellen Verfahren aus hochwertigen ...
Die elastische Hand-Stretchfolie besitzt eine hohe Reißdehnung und eignet sich besonders zur Palettensicherung während Transport und Lagerung. Zudem erweist die PE Stretchfolie sich auch als zuverl...
ROCKET EASYSTRETCH - Handstretchfolie • Äußerst preisattraktive Form der Ladungssicherung • Einfache Handhabung • Geeignet für gleichförmige und ungleichförmige Palettenladungen mit leichtem bis mi...
Stretchfolie 15 my Farbe transparent, Maße (LxB): 300 m x 45,0 cm Mottez Stretchfolie 15 my besonders reiß- und stoßfeste Stretchfolie zum einfachen fixieren und verpacken von Versandgütern und Pal...
PE-Stretchfolie, Handrollen, 450 mm x 300 m - 15 my, transparent, 6 Rollen pro Karton, 50 mm-Kern Eine Stretchfolie besteht aus Linear Low Density Polyethylenfolie (LLDPE). Die besondere Eigenschaf...
Stretchfolie-Handstretchfolie, 20my schwarz PE-Stretchfolie-Handstretchfolie, 20my 500 mm x 300 lfm schwarz 20my 50 mm Hülse VE 6 Rollen pro Karton 240 Rollen pro Palette
Stretchfolie, Minirolle, VE 10 Rollen, ab 1 VE. Lieferung ohne Abroller. Folienstärke 23 µm. Breite 100 mm. Länge 150 m. Kern-Ø 38 mm. Verpackungseinheit 10 Rollen.
PE-Handstretchfolie - Format: 485mm x 500 lfm, 10my, transparent, gefaltene Doppelkante 7mm, Mit LDPE-Handstretchfolien lassen sich Paletten einfach und schnell sichern. Produkte aller Art sind ges...
Maschinenwickelfolie transparent, 20 my, 50 cm x 1700 lfm, 30 Rollen Maschinenstretchfolie 20my, 50 cm x 1.700 lfm, Hülsendurchmesser 76 mm, 38 Rollen pro Palette. Für die maschinelle Verpackung.