Abmessungen und technische Daten 230 - 240 Volt / 50 Hertz Durchmesser: 107 cm für Räume bis 15 m² Gehäusefarbe: Edelstahl Flügelfarbe: dunkle Eiche / Ahorn (Wendeflügel) Beleuchtung: 2 x G9, max...
Abmessungen und technische Daten 230 V ~ 50 Hz Durchmesser: 64 cm für Räume bis 8 m² Gehäusefarbe: kaffeebraun (Metall) Flügelfarbe: kaffeebraun (ABS) integrierte Beleuchtung: 50 W LED (Leuchtmitte...
Abmessungen und technische Daten 230 V ~ 50 Hz Durchmesser: 64 cm für Räume bis 8 m² Gehäusefarbe: Nickel matt (Metall) Flügelfarbe: silber (ABS) integrierte Beleuchtung: 50 W LED (Leuchtmittel im ...
Abmessungen und technische Daten 220-240 Volt ~ 50 Hertz Durchmesser: 122 cm für Räume bis zu 20 m² Gehäusefarbe: schwarz, Akzente in Gold Flügelfarbe: schwarz Flügelneigung: 11° integrierte Beleuc...
Abmessungen und technische Daten 220-240 Volt ~ 50 Hertz Durchmesser: 122 cm für Räume bis zu 20 m² Gehäusefarbe: weiß, Akzente in Nickel gebürstet Flügelfarbe: weiß Flügelneigung: 11° integrierte ...
Abmessungen und technische Daten 220-240 V ~ 50 Hz Durchmesser: 132 cm Gehäusefarbe: weiß Flügelfarbe: weiß Flügelneigung: 12° integrierte Leuchte: 2 x E27, max. 2 x 20 W (Leuchtmittel nicht im Lie...