LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ 150/2000-840 WDownlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 150 mm, Breite 150 mm, Höhe 70 mm, Sch...
LED Deckeneinbauleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät, Leuchten Leistung: 29,9 W. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 85 % des Anfangswertes.Leuchten Lichtstrom: 3550 l...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR #0331356//377Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch mediumstrahlend, Ø 150 mm, Höhe 111 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungsli...
LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ 195/2000-840 WDownlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 77 ...
LED Deckeneinbauleuchte mit digital dimmbarem und gleichstromtauglichen LED-Konverter für DALI-Ansteuerung mit einer DALI Adresse zur gleichzeitigen Steuerung von Mittel- und Seitenbereich, Leuchte...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLQ 235/40 #0331351Hinweis LABS: Diese Leuchten sind für den Einsatz in lackverarbeitenden Betrieben außerhalb des Lackierbereichs bzw. außerhalb von lösemittelverar...
LED-Einbaustrahler 3000K 830 WideFlood VTRL 13.0530.35DALwsEinbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innova...
LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ 195/1100-840 WDownlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 75 ...
LED Deckeneinbauleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät, Leuchten Leistung: 29 W. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 85 % des Anfangswertes.Leuchten Lichtstrom: 3560 lm,...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 150/20 #0331311Hinweis LABS: Diese Leuchten sind für den Einsatz in lackverarbeitenden Betrieben außerhalb des Lackierbereichs bzw. außerhalb von lösemittelverar...