Stahl-Deckelfass 212 Liter, innen und außen lackiert, mit 2 Spunden im Deckel und UN-Zulassung mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern hergeste...
Stahl-Deckelfass 212 Liter, innen und außen lackiert, mit UN-Zulassung mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern hergestellt aus Feinstahlblech n...
Stahldeckelfass, 60 L, innen und außen lackiert, mit UN-Zulassung mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern hergestellt aus Feinstahlblech nach I...
Stahl-Deckelfass, 60 Liter, innen roh mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern hergestellt aus Feinstahlblech nach ISO 3574 / DIN 10130 Ausführu...
Dieses hochwertige 120-Liter-Deckelfass ist aus blau durchgefärbtem, lebensmittelechten HD-PE gefertigt und lässt sich verschließen mit einem schwarzem Deckel mit 9 mm Moosgummidichtung, der mit ei...
Dieses hochwertige 60-Liter-Deckelfass ist aus blau durchgefärbtem, lebensmittelechten HD-PE gefertigt und lässt sich verschließen mit einem schwarzem Deckel mit 9 mm Moosgummidichtung, der mit ein...
Aus rostfreiem Stahl Clip wird einfach auf die Kante geklickt Verschiedene Blechstärken werden mit einem Clip abgedeckt Nimmt unterschiedliche Kabeldurchmesser auf Widersteht hohen Abzugskräften, d...
Stahl-Deckelfass, UN-Zulassung, innen lackiert, 120 l Stoffe sicher verschlossen lagern: im Stahl-Deckelfass mit UN-Zulassung. Bestellen Sie das lackierte Gebinde jetzt bei uns im Shop und wählen S...
Stahl-Deckelfass, UN-Zulassung, innen lackiert, 212 l Stoffe sicher verschlossen lagern: im Stahl-Deckelfass mit UN-Zulassung. Bestellen Sie das lackierte Gebinde jetzt bei uns im Shop und wählen S...
Rostfreie Edelstahlkabelbinder (316), ausgestattet mit RFID-Transpondern Besonders geeignet für Anwendungen in rauen Umgebungen Mit patentiertem, nicht wieder lösbaren Verschlusskopf Flexible, kont...
Stahl-Deckelfass, UN-Zulassung, innen lackiert, 60 l Stoffe sicher verschlossen lagern: im Stahl-Deckelfass mit UN-Zulassung. Bestellen Sie das lackierte Gebinde jetzt bei uns im Shop und wählen Si...
Rostfreie Edelstahlkabelbinder (316), ausgestattet mit RFID-Transpondern Besonders geeignet für Anwendungen in rauen Umgebungen Mit patentiertem, nicht wieder lösbaren Verschlusskopf Flexible, kont...
Stahl-Deckelfass, UN-Zulassung, innen roh, 120 l Stoffe sicher verschlossen lagern: im Stahl-Deckelfass mit UN-Zulassung. Bestellen Sie das lackierte Gebinde jetzt bei uns im Shop und wählen Sie zw...