Dieses hochwertige 30-Liter-Deckelfass ist aus blau durchgefärbtem, lebensmittelechten HD-PE gefertigt und lässt sich verschließen mit einem schwarzem Deckel mit 9 mm Moosgummidichtung, der mit ein...
Kunststoff-Spund-Deckelfass mit Doppelzulassung, 30 Liter mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern mit Spannring als Schutz gegen Verschütten od...
Geeignet für die industrielle Arbeit: die Standard-Deckelfässer aus hochmolekularem Polyethylen! Die Deckelfässer sind sowohl für feste als auch flüssige Füllgüter zugelassen. Sie bestehen aus eine...
Kunststoff-Deckelfass, 30 Liter mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern mit Spannring als Schutz gegen Verschütten oder Verschmutzung des Inhal...
Kunststoff-Deckelfass, quadratisch, blau, 30 Liter kubische Form = optimalere Raumausnutzung bei Transport und Lagerung auf Euro- / Chemiepaletten mit UN-Zulassung hergestellt aus chemisch hoch bes...
Edelstahl-Deckelfass, mit Sicken, 30 Liter besonders für Lebensmittel sowie aggressive und stark korrosive Füllgüter geeignet für Abfülltemperaturen bis zu 200°C geeignet dichtmittelfrei gefalzter ...
Edelstahl-Deckelfass, glattwandig, 30 Liter besonders für Lebensmittel sowie aggressive und stark korrosive Füllgüter geeignet für Abfülltemperaturen bis zu 200°C geeignet dichtmittelfrei gefalzter...
Kunststoff-Deckelfass mit Entgasungsventil, 30 Liter mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern mit Spannring als Schutz gegen Verschütten oder Ve...
∙ Aus Polyethylen (HDPE) ∙ Mit Deckel und Spannring ∙ Entsprechend den Vorschriften der GGVE/GGVS zur Beförderung fester Stoffe mit einer Dichte von mindestens 1,5 g/cm3 ∙ Farbe blau · Öffnungsdurc...
Kunststoff-Bauchfässer ∙ Aus Polyethylen (HDPE) ∙ Mit Deckel und Spannring ∙ Entsprechend den Vorschriften der GGVE/GGVS zur Beförderung fester Stoffe mit einer Dichte von mindestens 1,5 g/cm³ ∙ Fa...
Dieses hochwertige 30-Liter-Deckelfass Quadro ist aus blau durchgefärbtem, lebensmittelechten HD-PE gefertigt und lässt sich verschließen mit einem schwarzem Deckel mit 9 mm Moosgummidichtung, der ...