Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > DC DC Steller

  DC DC Steller bei Mercateo online kaufen (17.317 Angebote unter 24.118.506 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „DC DC Steller“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"DC DC Steller"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
VOLTCRAFT SDC-2412-12 DC/DC-Wandler 24 V/DC - 13.8 V/DC/16 A 166 W (3 Angebote) 
Gleichspannungswandler SDC-2412-12 Hoher Wirkungsgrad Wandelt 24 V auf 12 Volt 13.8 V/DC/16 A 166 W Der Wandler ermöglicht den Betrieb von 12 V Kfz-Geräten am normalen 24 V LKW-Bordnetz. Technische...
Voltcraft
SDC 2412-12
ab € 54,70*
pro Stück
 
 Stück
XP POWER DDC1524S09 DC/DC-WANDLER, 9V, 1.5A (1 Angebot) 
Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang DC/DC-Wandlermontage: DIN-Schiene Ausgangsspannung - Ausgang 3: - Ausgangsspannung - Ausgang 1: 9 V Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.5 A RoHS-konform bezüglich Phthalate:...
XP Power
DDC1524S09
ab € 44,70*
pro Stück
 
 Stück
Wago 859-802 Elektrischer Umwandler (13 Angebote) 
24V to 10V DC/DC-Wandler
WAGO Kontakttechnik
859-802
ab € 43,21*
pro Stück
 
 Stück
LED Konverter 24V DC 70W 2,9A 66004750 (3 Angebote) 
LED Konverter 24V DC 70W 2,9A 66004750Max. Ausgangsstrom: 2,9A, inkl. Zugentlastung, Schutz gegen Überhitzung, Überlastung, Spannungsspitzen und Kurzschluß
Barthelme
66004750
ab € 68,53*
pro Stück
 
 Stück
DC DC Converter IN=24V OUT=3V 1 Watt (300 mA) (1 Angebot) 
DC DC Converter IN=24V OUT=3V 1 Watt (300 mA)
Picotronic
70113907
ab € 8,10*
pro Stück
 
 Stück
DC DC Converter IN=24V OUT=5V 1 Watt (300 mA) (1 Angebot) 
DC DC Converter IN=24V OUT=5V 1 Watt (300 mA)
Picotronic
70114140
ab € 8,10*
pro Stück
 
 Stück
DC/DC-Wandler DIMENSION CD5 PULS CD5.241-S1 5 A 120 W (2 Angebote) 
DC/DC-Wandler DIMENSION CD5 Galvanische Trennung Stabilisierte Ausgangsspannung Spannungsanhebung bei Leitungsverlusten Der DC/DC-Wandler im DIMENSION-Gehäuse ist vielseitig einsetzbar. Ideal als s...
Puls
DIMENSION CD5.241-S1
ab € 147,35*
pro Stück
 
 Stück
Spannungswandler Baustein Kemo Eingangsspannung (Bereich): 6 - 28 V/DC Ausgangsspannung (Bereich): 3 - 15 V/DC (3 Angebote) 
Justierbarer Spannungswandler Eingang: 6 - 28 V/DC Ausgang: 3 - 15 V/DC Max. 1,5 A Ideal zum Betrieb von Geräten mit kleineren Spannungen an einer Batterie oder an Netzteilen. Ausstattung: Kurzschl...
Kemo
M015N
ab € 9,94*
pro Stück
 
 Stück
Mean Well DC/DC-Wandler 300W, Ausgang: 24Vdc (4 Angebote) 
Ausgangsspannung = 24V dc Eingangsspannung = 33,6 → 62,4 V dc Eingangsnennspannung = 48 V dc Isolationsspannung = 4kV dc Nennleistung = 300W Ausgangsstrom = 12.5A Montagetyp = Gestellmontage Anzahl...
Mean Well
RSD-300C-24
ab € 83,82*
pro Stück
 
 Stück
Mean Well
SD-500L-24
ab € 94,88*
pro Stück
 
 Stück
Phoenix Contact DC/DC-Wandler 240W, Ausgang: 48Vdc (10 Angebote) 
Ausgangsspannung = 48V dc Eingangsspannung = 18 → 32 V dc Eingangsnennspannung = 24 V dc Isolationsspannung = 1.5kV Nennleistung = 240W Ausgangsstrom = 5A Montagetyp = DIN-Schienen-Montage Anzahl d...
Phoenix Contact
2320128
ab € 178,32*
pro Stück
 
 Stück
Recom DC/DC-Wandler 2W, Ausgang: 5Vdc (1 Angebot) 
Ausgangsspannung = 5V dc Eingangsspannung = 18 → 36 V dc Eingangsnennspannung = 24 V dc Isolationsspannung = 500V ac Nennleistung = 2W Ausgangsstrom = 400mA Montagetyp = Durchsteckmontage Anzahl de...
RECOM Electronic
RS-2405S
ab € 14,12*
pro Stück
 
 Stück
RECOM POWER R-785.0-0.5 CONVERTER, DC-DC, 5V, 3W (1 Angebot) 
DC/DC-Wandler: SIP Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang DC/DC-Wandlermontage: Durchsteckmontage Ausgangsstrom, max.: 500 mA Nennausgangsspannung: 5 V Tiefe: 11.5 mm RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja H...
RECOM POWER
R-785.0-0.5
ab € 5,78*
pro Stück
 
 Stück
RECOM POWER R-78B12-1.0 CONVERTER, DC/DC, 1A, 12V, SIP3 (1 Angebot) 
DC/DC-Wandler: SIP Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang DC/DC-Wandlermontage: Durchsteckmontage Ausgangsstrom, max.: 1 A Nennausgangsspannung: 12 V Tiefe: 11.5 mm RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja Höh...
RECOM POWER
R-78B12-1.0
ab € 7,83*
pro Stück
 
 Stück
RECOM POWER ROE-0505S CONVERTER, DC/DC, 1X O/P, 0.2A, 5V, 1W (1 Angebot) 
DC/DC-Wandler: SIP Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang DC/DC-Wandlermontage: Durchsteckmontage Ausgangsspannung - Ausgang 3: - Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V Ausgangsstrom - Ausgang 1: 200 mA Tiefe: ...
RECOM POWER
ROE-0505S
ab € 2,28*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   1155   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema DC DC Steller
^

DC-DC-Wandler: Gleichspannungswandler für unterschiedliche Einsatzzwecke

Viele Geräte und elektronische Schaltungen benötigen zum Betrieb exakt vorgegebene Betriebsspannungen. Besonders Computerschaltungen oder Mikrocontroller sowie viele weitere Geräte sind dabei auf geregelte Spannungen angewiesen. Zur Bereitstellung solcher Spannungen werden DC-DC-Wandler eingesetzt. Diese Spannungsregler geben Gleichspannungen ab, die unabhängig von der Stromaufnahme des angeschlossenen Gerätes weitgehend gleich bleiben. DC-DC-Wandler hingegen wandeln eine zur Verfügung stehende Spannung in eine höhere oder niedrigere Ausgangsspannung um, die von einer Komponente des Gerätes benötigt wird, aber als Eingangsspannung nicht zur Verfügung steht. Bei DC-DC-Wandlern wird unterschieden zwischen sogenannten Abwärtswandlern oder auch Step-Down-Wandlern und zwischen Boost-Convertern, welche häufig auch als Step-Up-Wandler oder -Converter bezeichnet werden.

Eingangsspannungen in höhere oder niedrigere Ausgangsspannungen umwandeln

Technisch einfacher zu realisieren ist die Umwandlung einer Eingangsspannung in eine niedrigere Ausgangsspannung. Dazu werden entweder Step-Down-Wandler verwendet oder auch einfache Spannungsregler, die zur Verfügung stehende Spannungen, beispielsweise aus einem Netzgerät oder einer Batterie, in eine geringere Spannung umwandeln können und diese belastungsunabhängig konstant halten. Bei der Auswahl des Bauteils sollte immer der Spannungsbereich am Eingang des ICs beachtet werden sowie die benötigte Ausgangsspannung und die benötigte Ausgangsleistung für den Verbraucher.
Etwas komplizierter sind Step-Up-Wandler oder auch Boost-Converter aufgebaut. Sie werden dort eingesetzt, wo eine benötigte Betriebsspannung die zur Verfügung stehende Eingangsspannung überschreitet. Auch bei diesen Bauteilen sollten die zuvor erwähnten elektrischen Werte der Spannungsquelle sowie des Verbrauchers beachtet werden.

Die Bauformen der DC-DC-Wandler

  • Spannungswandler sind in vielen unterschiedlichen Bauformen sowohl für die SMD-Montage erhältlich als auch als bedrahtete Bauteile. Die häufig verwendeten Gehäusetypen für bedrahtete Bauteile sind beispielsweise DIL-Gehäuse, wie diese auch für andere integrierte Schaltungen verwendet werden, TO-220-Gehäuse sowie MULTIWATT-Gehäuse. Letztere werden hauptsächlich für DC-DC-Wandler mit höheren Ausgangsleistungen verwendet.
  • Typische Gehäuseformen für SMD-Bauteile sind unter anderem SO, SOT, SOIC und TSOT sowie TSSOP. SOT-Gehäuse werden übrigens auch für Transistoren der SMD-Technik eingesetzt. Die Pinanzahl des entsprechenden DC-DC-Wandlers hängt sowohl vom Gehäusetyp ab als auch von der externen Beschaltung des Bauteils. Vor allem einfachere Spannungswandler kommen häufig mit einer geringen externen Beschaltung aus und haben dementsprechend auch nur eine geringe Anzahl von Anschlüssen.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext DC DC Steller, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.