A-2Y(L)2Y 4x2x0,8 Tr.500 FernmeldeaußenkabelNach VDE 0816. Verwendung als Teilnehmerkabel für kürzere Entfernungen, wird als Fernsprech-Anschlusskabel zur Verbindung der Sprechstellen mit den Vermi...
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m Produktpalette: Pro-Met Mantelfarbe: Grau Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 17 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 30 x 0.2mm Anzahl der Ader...
Vorzugsweise für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen, aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden bei Schutz vor Sonneneinstrahlung. Diese Leitungen si...
Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und Sachwertkonzentration, wenn verbessertes Verhalten im Brandfall gefordert wird. Für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen über, auf, in und...
- vergoldete Kontakte mit geringen Ubergangswiderstanden fur eine sichere Signalubertragung - Innenleiter aus Kupfer fur beste Ubertragungseigenschaften - hochwertige Materialien und Verarbeitung g...
Datenkabel für Industrieanforderung IEEE 802.3:10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T Power over Ethernet (PoE) / Type 1-4 UV-beständig Das Kabel ist für wiederholte bewegte Anwendung (Schleppk...
Beschreibung / Description Blackberry DTEK60 / KEYone / KEYone Black Edition / BV8000 Pro / P6 UMIDIGI Z1 Z1 Pro Vernee Apollo / Apollo Lite / Apollo X / Mars / Mars Pro 4G Vertu Constellation (201...
Draka Installationskabel fur den Innenbereich UC1500 HS22 C7A S/FTP 2x4P LSHF Dca 500DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat. 7A fur die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1500 MHz....