Draka Installationskabel fur den Innenbereich UC900 SS23 Cat.7 S/FTP 4P Ccas1d1a1 4000DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat. 7 fur die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1000 MHz....
YELLONET 1000 S/FTP 1000 MHz 4x2xAWG23 KAT.7/2x(4x2xAWG23) KAT.7 Einsatzbereich: Installationskabel für den Einsatz in strukturierten Gebäudeverkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173 Bestens ge...
A-2Y(L)2Y...ST III BD 2x2x0,8 1591150/100Erdkabel, Röhrenkabel, nicht in feuergefährdeten Bereichen, Außenkabel für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen, Massiver blanker Kupferleiter, A...
A-2Y(L)2Y 40x2x0,8 S FernmeldeaußenkabelNach VDE 0816. Verwendung als Teilnehmerkabel für kürzere Entfernungen, wird als Fernsprech-Anschlusskabel zur Verbindung der Sprechstellen mit den Vermittlu...
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m Produktpalette: Pro-Met Mantelfarbe: Transparent Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 17 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 30 x 0.2mm Anzahl d...
4-polige MB-Power Leitung in Schutzart IP67 zum direkten Anschluss an Multblock I/O-Modul, Leitung 50 m UV-beständig: true, Leiternennquerschnitt: 0,5 mm², Werkstoff der Aderisolation: sonstige, Ad...
Vorzugsweise für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen, aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden bei Schutz vor Sonneneinstrahlung. Diese Leitungen si...