Vielseitig einsetzbar fur Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgerate, Buromaschinen, Waagen usw. Trockene und feuchte Raume. Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Uber- und Nebens...
Verbindungsleitung in der Elektronik, in der Me?-, Steuer-, Regel- und Signaltechnik. Au?erdem wird diese Leitung auch als Impuls- und Datenubertragungsleitung verwendet. JE-LiYCY...BD hat sich auc...
Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Rot Anzahl der Adernpaare: 2 Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 22 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtg...
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Mantelfarbe: Rot Produktpalette: - Anzahl der Adernpaare: 1 Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 24 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgr...
Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m Mantelfarbe: Rot Produktpalette: - Anzahl der Adernpaare: 1 Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 24 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtg...
UNITRONIC LiYCY (TP) 6x2x0,5 0035813/500UNITRONIC® LiYCY (TP) - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik
UNITRONIC® FD P plus Hochflexible Datenleitung mit PUR-Mantel und AWM-Zulassung für Einsatz in USA/ Kanada UNITRONIC® FD P plus - PUR-Datenleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungskett...
LAPP ÖLFLEX® HEAT 260 MC Hochtemperaturleitung 2 x 0.75 mm² Schwarz 91305-1 Meterware ÖLFLEX® HEAT 260 MC PTFE-Leitung -180 - +260 °C Für extremste Belastungen geeignet Raum- und gewichteinsparende...
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m Mantelfarbe: Rot Produktpalette: - Anzahl der Adernpaare: 2 Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 22 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgrö...