LAPP 35132-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYCY (TP) 4 x 2 x 0.14 mm² Grau Meterware UNITRONIC® LiYCY (TP) Datenleitung Eingesetzt wird diese abgeschirmte Datenleitung als Steuer- und Signalleitung der ...
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m Produktpalette: MachFlex 350 SY Mantelfarbe: Transparent Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: - Anzahl der Ade...
LAPP 35133-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYCY (TP) 6 x 2 x 0.14 mm² Grau Meterware UNITRONIC® LiYCY (TP) Datenleitung Eingesetzt wird diese abgeschirmte Datenleitung als Steuer- und Signalleitung der ...
UNITRONIC Li2YCYv (TP) 10x2x0,5 0031364/300eignet sich besonders zur Verkabelung von Datensystemen bei Übertragungsraten bis zu 10 Megabit pro Sekunde und eignet sich für die die Schnittstellen RS4...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: MachFlex 350 SY Mantelfarbe: Transparent Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: - Anzahl der Ad...
Kommunikation auf der Sensor/Aktor-Ebene, Sensor-/Aktor-Verkabelung, Fur hochflexible Anwendung (Schleppketten, haufig bewegte Maschinenteile), Erhoht olbestandig, Mit der neuen BUS ASI LD 2x2,5 (L...
LAPP 35136-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYCY (TP) 16 x 2 x 0.14 mm² Grau Meterware UNITRONIC® LiYCY (TP) Datenleitung Eingesetzt wird diese abgeschirmte Datenleitung als Steuer- und Signalleitung der...
UNITRONIC Li2YCYv (TP) 1x2x0,34 0031365/1000Eignet sich besonders zur Verkabelung von Datensystemen bei Übertragungsraten bis zu 10 Megabit pro Sekunde und eignet sich für die die Schnittstellen RS...
Länge auf Rolle (metrisch): - Produktpalette: MachFlex 350 SY Mantelfarbe: Transparent Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: - Anzahl der Adern:...
Leitung wird vorzugsweise dort eingesetzt, wo ein hohes Ma? an Storungen und gegenseitigen Beeinflussungen zu erwarten ist, Fur feste Verlegung und flexiblen Einsatz, Trockene und feuchte Raume, Da...
LAPP 35141-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYCY (TP) 3 x 2 x 0.14 mm² Grau Meterware UNITRONIC® LiYCY (TP) Datenleitung Eingesetzt wird diese abgeschirmte Datenleitung als Steuer- und Signalleitung der ...
UNITRONIC Li2YCYv (TP) 1x2x0,5 0031366/1000Eignet sich besonders zur Verkabelung von Datensystemen bei Übertragungsraten bis zu 10 Megabit pro Sekunde und eignet sich für die die Schnittstellen RS4...