PVC-Datenkabel, 0027844/100, LAPP KABEL Niederfrequente PVC-Datenleitung, hochflexibel für den Einsatz in Energieketten. Features * Leistungskette * Flammwidrig * Hochflexibel * Gering haftende Obe...
Datenleitung, 302006, LAPP Das 302006 ist ein robustes, mehradriges Niederspannungs-Steuer- und Signalkabel für die interne und externe Verkabelung von OEM-Geräten für industrielle Anwendungen. Der...
Datenkabel, 1030204, LAPP Das 1030204 ist eine Datenleitung für niederfrequente Anwendungen. Die Leitung ist für feste Verlegung und bedingt flexiblen Einsatz vorgesehen. Sie kann in trockenen und ...
Datenkabel, 1030627, LAPP Das 1030627 ist eine geschirmte, paarverseilte Datenleitung für niederfrequente Anwendungen. Die Leitung ist für feste Verlegung und bedingt flexiblen Einsatz vorgesehen. ...
Abgeschirmtes hochflexibles Datenübertragungskabel, 0027414, LAPP Die 0027414 ist eine hochflexible, geschirmte Datenleitung mit einem Außenmantel aus PVC. Die Leitung ist für den speziellen Einsat...
Hochflexible Datenleitung mit PVC-Außenmantel für Schleppketteneinsatz UNITRONIC® FD - PVC-Datenleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungsketten und dauerhaft bewegtem Einsatz
Geschirmte Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100 UNITRONIC® LiYCY - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Rege...
PVC-Datenkabel, 0028044/100, LAPP KABEL Niederfrequenz-PVC-Datenleitung, Steuer- und Signalleitung mit kleinen Querschnitten. Diese Steuer- und Signalleitung wird im Milliampere-Bereich für Compute...
Datenleitung, 0034227, LAPP Das 0034227ist ein Anschlusskabel für die Industrieelektronik. Es kann in der Mess- und Regeltechnik sowie als Impuls- und Datenübertragungsleitung eingesetzt werden. Mi...
Datenkabel, 1030478, LAPP Das 1030478 ist eine geschirmte Datenleitung für niederfrequente Anwendungen. Die Leitung ist für feste Verlegung und bedingt flexiblen Einsatz vorgesehen. Sie kann in tro...
PVC-Datenkabel, 0028031/100, LAPP KABEL Niederfrequenz-PVC-Datenleitung, Steuer- und Signalleitung mit kleinen Querschnitten. Diese Steuer- und Signalleitung wird im Milliampere-Bereich für Compute...