Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm² Kabelabschirmung: Geschirmt Länge auf Rolle (imperial): - Nennspannung: 300 V SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) Mantelmaterial: PVC Länge auf Rolle (metrisch): - Produktpal...
Datenkabel, 1030618, LAPP Das 1030618 ist eine geschirmte, paarverseilte Datenleitung für niederfrequente Anwendungen. Die Leitung ist für feste Verlegung und bedingt flexiblen Einsatz vorgesehen. ...
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m Produktpalette: Black Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 50 x 0.25mm Anzahl der Adern: ...
Datenkabel, 1030493, LAPP Das 1030493 ist eine geschirmte Datenleitung für niederfrequente Anwendungen. Die Leitung ist für feste Verlegung und bedingt flexiblen Einsatz vorgesehen. Sie kann in tro...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: Blue Series Mantelfarbe: Blau Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 42 x 0.15mm Anzahl der Ade...
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Außendurchmesser: 3.9 mm Leiterquerschnitt CSA: 0.22 mm² Kabelabschirmung: Geschirmt Länge auf Rolle (imperial): 328 ft Nennspannung: 500 V...
PVC-Datenkabel, 0028450/100, LAPP KABEL Niederfrequenz-PVC-Datenübertragungsleitung. Sie wird als Steuer- und Signalleitung in der Elektronik von Computeranlagen und Büromaschinen eingesetzt. Featu...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: LSZH Ecoflex Mantelfarbe: Grau Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 30 x 0.25mm Anzahl der Ad...
Datenkabel, 1030516, LAPP Das 1030516 ist eine geschirmte Datenleitung für niederfrequente Anwendungen. Die Leitung ist für feste Verlegung und bedingt flexiblen Einsatz vorgesehen. Sie kann in tro...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: LSZH Ecoflex Mantelfarbe: Grau Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 50 x 0.25mm Anzahl der Ad...
Datenkabel, 1030254, LAPP Das 1030254 ist eine Datenleitung für niederfrequente Anwendungen. Die Leitung ist für feste Verlegung und bedingt flexiblen Einsatz vorgesehen. Sie kann in trockenen und ...
PVC-Datenkabel, 0028042/100, LAPP KABEL Niederfrequenz-PVC-Datenleitung, Steuer- und Signalleitung mit kleinen Querschnitten. Diese Steuer- und Signalleitung wird im Milliampere-Bereich für Compute...
PVC-Datenkabel, 0028025/100, LAPP KABEL Niederfrequenz-PVC-Datenleitung, Steuer- und Signalleitung mit kleinen Querschnitten. Diese Steuer- und Signalleitung wird im Milliampere-Bereich für Compute...
PVC-Datenkabel, 0028256/100, LAPP KABEL Niederfrequenz-PVC-Datenübertragungsleitung. Sie wird als Steuer- und Signalleitung in der Elektronik von Computeranlagen und Büromaschinen eingesetzt. Featu...