Länge auf Rolle (metrisch): 250 m Produktpalette: Lapp Kabel - LiY Series Mantelfarbe: Braun Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 24 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 14 x 0.1...
Flachband Telefon Installationskabel 4-adriges Flachband Telefon Installationskabel für TAE- oder Westernstecker-Systeme. Technische Daten: Modularkabel ungeschirmt, AWG26 100m per Rolle Farbe: Sch...
Bewährte Allwetter-Steuerleitung - beständig gegen eine Vielzahl von chemischen Medien ÖLFLEX® ROBUST 210 - Steuerleitung, witterungs-, bioöl-, reiniger- und heißwasserbeständig für Einsatz in der ...
PVC-Datenkabel, 0027845/100, LAPP KABEL Niederfrequente PVC-Datenleitung, hochflexibel für den Einsatz in Energieketten. Features * Leistungskette * Flammwidrig * Hochflexibel * Gering haftende Obe...
Abgeschirmtes hochflexibles Datenübertragungskabel, 0027416, LAPP Die 0027416 ist eine hochflexible, geschirmte Datenleitung mit einem Außenmantel aus PVC. Die Leitung ist für den speziellen Einsat...
Hochflexible Datenleitung mit PVC-Außenmantel für Schleppketteneinsatz UNITRONIC® FD - PVC-Datenleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungsketten und dauerhaft bewegtem Einsatz
PVC-Datenkabel, 0027875/100, LAPP KABEL Niederfrequente PVC-Datenleitung, hochflexibel für den Einsatz in Energieketten. Features * Leistungskette * Flammwidrig * Hochflexibel * Gering haftende Obe...
Abgeschirmtes hochflexibles Datenübertragungskabel, 0027446, LAPP Die 0027446 ist eine hochflexible, geschirmte Datenleitung mit einem Außenmantel aus PVC. Die Leitung ist für den speziellen Einsat...
Geschirmte, hochflexible Datenleitung mit PVC-Außenmantel für Schleppketteneinsatz UNITRONIC® FD CY - geschirmte PVC-Datenleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungsketten und dauerhaft ...
PVC-Datenkabel, 0027846/100, LAPP KABEL Niederfrequente PVC-Datenleitung, hochflexibel für den Einsatz in Energieketten. Features * Leistungskette * Flammwidrig * Hochflexibel * Gering haftende Obe...
Abgeschirmtes hochflexibles Datenübertragungskabel, 0027418, LAPP Die 0027418 ist eine hochflexible, geschirmte Datenleitung mit einem Außenmantel aus PVC. Die Leitung ist für den speziellen Einsat...
PVC-Datenkabel, 0027861/100, LAPP KABEL Niederfrequente PVC-Datenleitung, hochflexibel für den Einsatz in Energieketten. Features * Leistungskette * Flammwidrig * Hochflexibel * Gering haftende Obe...
Abgeschirmtes hochflexibles Datenübertragungskabel, 0027448, LAPP Die 0027448 ist eine hochflexible, geschirmte Datenleitung mit einem Außenmantel aus PVC. Die Leitung ist für den speziellen Einsat...