Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem VW T5, Bj. 2003-2015 mit Radstand 3000mm, Normaldach und Heckklappe.Dachgepäckträger aus Stahl passend für Volkswagen T6, Bj. ab 2015, Radstand 3400...
Relingträger Alu Move 1240 Black Edition Aluminium Relingträger schwarz Beschichtet mit einem geringen Eigengewicht von nur 3,7 kg / Set. Der Relingträger Alu Move kann mit bis zu 100 kg belastet w...
euroline Leitersicherung für Dachgepäckträger 4990019 1 Paar Korrosionsschutz und eine enorme Schnelligkeit für bis zu 4 verschachtelte Leiternteile geeignet die Schlösser sind enthalten mit robust...
Anwendung: auf die Deichsel - Anzahl der Fahrräder für Träger: 2 - Befestigung auf der Deichsel: U-Bügel + Klemmplatte mit selbstsichernden Muttern - Abmessungen (LxBxT): ca. 75,5 x 7 x 23 cm - Gew...
Dachgepäckträger aus Aluminium passend für Ford Connect, Bj. ab 2014, Radstand 2662mm (L1), Normaldach für Fahrzeuge mit Hecktüren Abmessungen: 200x143cm Anzahl Halter: 6 Aufbauhöhe: 20cm Tragfähig...
Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Ford Connect, Bj. ab 2014 mit Radstand 2662mm. Dachgepäckträger aus Aluminium passend für Ford Connect, Bj. ab 2014, Radstand 3062mm (L2), Normaldac...
Anwendung: für V-förmige Wohnwagendeichseln Anzahl der Fahrräder: 2 Erweiterung: nein Montage des Trägers: Befestigungsklammern für die Deichsel Abklappmechanismus: schwenkbarer U-Bügel Diebstahlsi...
Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Ford Custom, Bj. ab 2012 mit Radstand 3300mm und Normaldach. Dachgepäckträger aus Aluminium passend für Ford Custom, Bj. ab 2012, Radstand 2933mm, H...
Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Ford Custom, Bj. ab 2012 mit Radstand 3300mm und Normaldach. Dachgepäckträger aus Aluminium passend für Ford Custom, Bj. ab 2012, Radstand 3300mm, H...
Dachträger für Fiat Ducato,Peugeot Boxer,Citroen Jumper ab Bj.2006 - Dachträger Fiat Ducato Kastenwagen - Für Hochdach H2 - Montage auf den Originalpunkten - Aufbau ohne Bohren möglich - Mit 4 Quer...