Arnold Rak 1320800 Fußbodenheizung elektronisch 1600 W 8 m² Fußbodenheizung für Laminat FH L 2180-200 Heizfläche: 8 m² Geringe Aufbauhöhe Speziell für die Installation unter Laminat entwickelt. Das...
Dünnbettset 450W 3,0qm 140F1654Dünnbett-Set mit WLAN Thermostat, flexiblem Fühlerschutzrohr DN10 mit roter Kappe, Kunststoffnägel, Montageanleitung. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer A...
Fußbodenheizung für Laminat FH L 2190-200 Heizfläche: 9 m² Geringe Aufbauhöhe Speziell für die Installation unter Laminat entwickelt. Das Produkt muss nicht in Fliesenkleber eingebettet werden;und ...
Dünnbettset 525W 3,5qm 140F1655Dünnbett-Set mit WLAN Thermostat, flexiblem Fühlerschutzrohr DN10 mit roter Kappe, Kunststoffnägel, Montageanleitung. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer A...
Arnold Rak 1321000 Fußbodenheizung elektronisch 2000 W 10 m² Fußbodenheizung für Laminat FH L 21100-200 Heizfläche: 10 m² Geringe Aufbauhöhe Speziell für die Installation unter Laminat entwickelt. ...
Dünnbettset 600W 4,0qm 140F1656Dünnbett-Set mit WLAN Thermostat, flexiblem Fühlerschutzrohr DN10 mit roter Kappe, Kunststoffnägel, Montageanleitung. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer A...
Elektrische Fußbodenheizung Twin FH P 2105i-200 Heizfläche: 0.5 m² Elektrosmog arm Einfache Handhabung bei der Verlegung. Das Heizkabel ist auf einem selbstklebendem Armierungsgewebe aufgenäht. Die...
Dünnbettset 750W 5,0qm 140F1657Dünnbett-Set mit WLAN Thermostat, flexiblem Fühlerschutzrohr DN10 mit roter Kappe, Kunststoffnägel, Montageanleitung. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer A...
Arnold Rak 2000075-200 Fußbodenheizung elektronisch 150 W 0.75 m² Eletrische Fupbodenheizung Twin FH P 2107i-200 Heizfläche: 0.75 m² Elektrosmog arm Einfache Handhabung bei der Verlegung. Das Heizk...
Dünnbettset 900W 6,0qm 140F1658Dünnbett-Set mit WLAN Thermostat, flexiblem Fühlerschutzrohr DN10 mit roter Kappe, Kunststoffnägel, Montageanleitung. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer A...