Die Laminotherm Heizmatte LM ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Parkett-, Laminat-, und Korkboden und auch zur Beheizung von gut isolierten Raumen. Das Heizsystem wi...
Arnold Rak 1000250 Fußbodenheizung elektronisch 400 W 2.5 m² Elektrische Fußbodenheizung Twin FH P 2125i Heizfläche: 2.5 m² Elektrosmog arm Einfache Handhabung bei der Verlegung. Das Heizkabel ist ...
Arnold Rak FH P 2110i Fußbodenheizung elektronisch 160 W 1 m² Elektrische Fußbodenheizung Heizfläche: 1 m² Elektrosmog arm Einfache Handhabung bei der Verlegung. Das Heizkabel ist auf einem selbstk...
Die Fu?bodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. Die spezielle Verarbeitung ermoglicht eine zeitspare...
Arnold Rak 1000350 Fußbodenheizung elektronisch 560 W 3.5 m² Eletrische Fußbodenheizung Twin FH P 2135i Heizfläche:3.5 m² Elektrosmog arm Einfache Handhabung bei der Verlegung. Das Heizkabel ist au...
Arnold Rak FH P 2120i Fußbodenheizung elektronisch 320 W 2 m² Elektrische Fußbodenheizungen FH P 2120i Heizfläche: 2 m² Elektrosmog arm Einfache Handhabung bei der Verlegung. Das Heizkabel ist auf ...
Die Fu?bodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. Die spezielle Verarbeitung ermoglicht eine zeitspare...