Wiser Verteilerleiste regelt die Ventile der Fußbodenheizung für die Wiser-Heizungssteuerung (Zigbee). Smartes Mehrzonen-Regelsystem für Fußbodenheizsysteme. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können ü...
Der elektronische Fußbodentemperatur-Regler mit Fußboden-Temperaturfühler eignet sich für alle Dünnbett-Heizmatten. KOMFORTMERKMALE: Das Gerät zeichnet sich durch seine intuitive und einfache Touch...
Speziell für die Installation unter Laminat entwickelt. Das Produkt muss nicht in Fliesenkleber eingebettet werden;und kann somit bei Bedarf erneut in einer anderen Wohnung verlegt werden. Das Lami...
Einfach hinlegen und die Wärme genießen. Die neue Variante dieser Teppiche überzeugt durch ihre zweiseitige Ausführung, eine Seite Teppich und eine Seite Antirutsch. Die hochwertigen Heizteppiche s...
Die Laminotherm Heizmatte LM ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Parkett-, Laminat-, und Korkboden und auch zur Beheizung von gut isolierten Raumen. Das Heizsystem wi...
TECEfloor Fugenklebeband UP 120m / Rolle, für Entkopplungsmatte TECEfloor Fugenklebeband UP für Entkopplungsmatte UP, 120 m TECEfloor Fugenklebeband UP für Entkopplungsmatte UP, 120 m TECEfloor Fug...
Arnold Rak 1000150 Fußbodenheizung elektronisch 240 W 1.5 m² Elektrische Fußbodenheizung Twin FH P 2115i Heizfläche:1.5 m² Elektrosmog arm Einfache Handhabung bei der Verlegung. Das Heizkabel ist a...
Wiser Verteilerleiste regelt die Ventile der Fußbodenheizung für die Wiser-Heizungssteuerung (Zigbee). Smartes Mehrzonen-Regelsystem für Fußbodenheizsysteme. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können ü...
Arnold Rak FH P 21100i Fußbodenheizung elektronisch 1600 W 10 m² Elektrische Fußbodenheizung FH P 21100i Heizfläche: 10 m² Elektrosmog arm Einfache Handhabung bei der Verlegung. Das Heizkabel ist a...