Fussbodenheizung 9.85qm,789W,230V 082-RGS3-105Die Fußbodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. Die sp...
Fussbodenheizung 9.85qm,789W,230V 082-RGS3-65Die Fußbodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. Die spe...
Die Netzheizmatte DS ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Fußböden, zur Beheizung von Räumen oder zur Kälteabschottung an Wänden. Durch den nur 2.7 mm dünnen Aufbau er...
Fussbodenheizung f.Estricheinbau 126W 082-RGS040-65Die Fußbodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. D...
Fussbodenheizung f.Estricheinbau 230W 082-RGS012-65Die Fußbodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. D...
Einfach hinlegen und die Wärme genießen. Die neue Variante dieser Teppiche überzeugt durch ihre zweiseitige Ausführung, eine Seite Teppich und eine Seite Antirutsch. Die hochwertigen Heizteppiche s...
DELTA style anthrazit Raumtemperaturregler für Fußbodenheizung Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gest...
Der elektronische Fußbodentemperatur-Regler mit Fußboden-Temperaturfühler eignet sich für alle Dünnbett-Heizmatten. KOMFORTMERKMALE: Das Gerät zeichnet sich durch seine intuitive und einfache Touch...
Festwertregler f. Fußbodenheizung Umwälzp. GF UPM3 Auto L15-50 f 120 qm Festwertregelung ausreichend für ca. 120 m² Fußbodenheizung - Festwertregelung einstellbar von 20-50 °C - Übertemperaturschut...
Wiser Verteilerleiste regelt die Ventile der Fußbodenheizung für die Wiser-Heizungssteuerung (Zigbee). Smartes Mehrzonen-Regelsystem für Fußbodenheizsysteme. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können ü...
Speziell für die Installation unter Laminat entwickelt. Das Produkt muss nicht in Fliesenkleber eingebettet werden;und kann somit bei Bedarf erneut in einer anderen Wohnung verlegt werden. Das Lami...