Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: digitus crossover-kabel, crossover-kabel 1,5m
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Crossover-Kabel

  Crossover-Kabel bei Mercateo online kaufen (942 Angebote unter 21.502.845 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Crossover-Kabel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Crossover-Kabel"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
InLine® Cat.5 Crossover Patchkabel Kupplung (1 Angebot) 
Mit dem Crossover Adapter kann aus einem Patchkabel ein Crossover Patchkabel erzeugt werden. Crossover Kupplung 2x RJ45 Buchse metallisiertes Kunststoffgehäuse Belegung: 1-3, 2-6, 3-1, 6-2, 4-4, 5-...
InLine
69994A
ab € 1,65*
pro Stück
 
 Stück
Kerpen D1-20 S/UTP Patch cable, Yellow, 5m 5m Gelb Netzwerkkabel (2 Angebote) 
* Nachfolger des Patchkabels Megaline 526SC PVC. * Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel (MegaLine 526flex) mit HiRose RJ-45 TM11 Stecker und Knickschutztülle. * Impedanz 100 Ohm. * Innenle...
Leoni
21.08.9142
ab € 6,40*
pro Stück
 
 Stück
DÄTWYLER Uninet 7702 (2 Angebote) 
Dätwyler Uninet 7702 - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 1 m - SFTP, PiMF - CAT 6e - geschirmt, halogenfrei, ohne Haken - Grau
SECOMP
21.05.9201
ab € 4,37*
pro Stück
 
 Stück
ROLINE Patchkabel Kat.5e FTP, grau, 3,0 m, gekreuzt (3 Angebote) 
Geschirmtes RJ-45-Anschlusskabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung der Kategorie 5e. Gekreuzte Ausführung für spezielle Anwendungen wie Kaskadierung von Hubs/Switches oder für die direkte Ve...
ROLINE
21.15.0203
ab € 2,43*
pro Stück
 
 Stück
Kat.5 Patchkabel U/UTP 3m Crossover grau (1 Angebot) 
Abschirmtyp = U/UTP Mantelfarbe = Grau Länge = 3m Twisted-Patchkabel der Kategorie 5 UTP. Überformte RJ45 Twisted-Patchkabel. Diese Kabel bestehen aus Twisted-Pair-Kabel und sind in 7 verschiedenen...
Decelect Forgos
SPE190713
ab € 11,97*
pro Stück
 
 Stück
CAT5e SF-UTP Crossover-PK,2m (9 Angebote) 
CAT 5e SF-UTP Crossover-Patchkabel, Cu, PVC AWG 26/7, Länge 2 m, Farbe Grau
DIGITUS
DK-1531-020-CO
ab € 0,97*
pro Stück
 
 Stück
DIGITUS Cross-Over Patchkabel, Kat. 5e, F/UTP, 0,5 m, grau (11002109) (8 Angebote) 
DIGITUS Cross-Over Patchkabel, Kat. 5e, F/UTP, 0,5 m, grau 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair, 100 Ohm, 2 x RJ45 geschirmte Stecker, Haube mit Knickschutz und Zugentlastung, in Polybag (DK-1521-005-CO) D...
DIGITUS
DK-1521-005-CO
ab € 0,45*
pro Stück
 
 Stück
DÄTWYLER Uninet 5502 (2 Angebote) 
Dätwyler Uninet 5502 - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 50 cm - S/UTP - CAT 5e - geschirmt, halogenfrei, ohne Haken - Grau
SECOMP
21.05.7500
ab € 2,87*
pro Stück
 
 Stück
Kat.5e Patchkabel U/UTP Crossover grau, 2m (1 Angebot) 
Länge = 2m Abschirmtyp = U/UTP Mantelfarbe = Grau Standards = RoHS-kompatibel Gekreuzte Patchkabel, Cat 5. 8-poliges UTP Patchkabel Cat 5 mit gekreuzten Drähten und grauen Gusskappen Bietet zahlrei...
RS Pro
4055385
ab € 9,59*
pro Stück
 
 Stück
CAT 5e F/UTP Crossover Patchkabel (10 Angebote) 
CAT 5e F/UTP Crossover Patchkabel Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: Übertragungsrate bis zu 100 Mhz Innenleiter: Kupfer (Cu) Die DIGITUS® Kategorie 5...
ASSMANN Electronic
DK-1521-010-CO
ab € 0,69*
pro Stück
 
 Stück
ROLINE Patchkabel Kat.5e UTP, grau, 3,0 m, gekreuzt (3 Angebote) 
Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted Pair Verbindungskabel mit auf beiden Seiten angeschlagenen R-J45 Steckern. Gekreuzte Ausführung für spezielle Anwendungen wie Kaskadierung von Hubs/Switches o...
ROLINE
21.15.0603
ab € 1,39*
pro Stück
 
 Stück
DIGITUS Cross-Over Patchkabel, Kat. 5e, F/UTP, 10,0 m, grau (11002114) (11 Angebote) 
DIGITUS Cross-Over Patchkabel, Kat. 5e, F/UTP, 10,0 m, grau 4 x 2 AWG 24, Twisted Pair, 100 Ohm, 2 x RJ45 geschirmte Stecker, Haube mit Knickschutz und Zugentlastung, in Polybag (DK-1521-100-CO) Di...
DIGITUS
DK-1521-100-CO
ab € 3,21*
pro Stück
 
 Stück
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e S/UTP, CU 5502 flex LSOH, AMP, grau, 1,0 m, gekreuzt (2 Angebote) 
DÄTWYLER CU 5502 flex LS0H, AMP, Kat.5e Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel mit AMP RJ-45 Stecker Schutzlasche für Verriegelungsstift Aufbau: Kabeltyp S...
Dätwyler
21.05.7501
ab € 3,21*
pro Stück
 
 Stück
DIGITUS Cross-Over Patchkabel, Kat. 5e, F/UTP, 3,0 m, grau (11002113) (8 Angebote) 
DIGITUS Cross-Over Patchkabel, Kat. 5e, F/UTP, 3,0 m, grau 4 x 2 AWG 24, Twisted Pair, 100 Ohm, 2 x RJ45 geschirmte Stecker, Haube mit Knickschutz und Zugentlastung, in Polybag (DK-1521-030-CO) Die...
DIGITUS
DK-1521-030-CO
ab € 1,23*
pro Stück
 
 Stück
DIGITUS Cross-Over Patchkabel, Kat. 5e, F/UTP, 5,0 m, grau (11002115) (8 Angebote) 
DIGITUS Cross-Over Patchkabel, Kat. 5e, F/UTP, 5,0 m, grau 4 x 2 AWG 24, Twisted Pair, 100 Ohm, 2 x RJ45 geschirmte Stecker, Haube mit Knickschutz und Zugentlastung, in Polybag (DK-1521-050-CO) Die...
DIGITUS
DK-1521-050-CO
ab € 1,59*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   63   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Crossover-Kabel
^

Mit einem Crossoverkabel Computer ohne zusätzliche Hardware vernetzen

Mit einem Crossoverkabel als Netzwerkkabel verbinden Sie zwei Computer mit Netzwerkschnittstelle ohne zusätzliche Netzwerkhardware wie Switch oder Hub. Das Crossoverkabel stellt so eine schnelle und einfache Möglichkeit dar, zwei Geräte für den Datenaustausch miteinander zu verbinden. Es handelt sich insbesondere bei alten Geräten ohne Drahtlostechnologien wie W-LAN um eine gute Lösung zur Vernetzung.

So funktioniert ein Crossoverkabel

Die gängigen Ethernet-Technologien 10BASE-T und 100BASE-TX nutzen zum Senden und Empfangen jeweils ein Andernpaar. Beim Crossoverkabel sind in einem Stecker der Datenleistung die Adernpaare so vertauscht, dass die Leitungen zum Senden beim zweiten Computer mit den Kontakten für den Empfang verbunden werden. Bei Hardware, die Auto-MDI-X unterstützt, sind Crossoverkabel nicht mehr notwendig. Dies gilt in der Regel insbesondere für das Gigabit Ethernet. Hier erkennt die Hardware automatisch den Patchkabeltyp und nutzt die Kontakte in der benötigten Art und Weise.

Tipps zum Kauf von Crossoverkabeln

  • Prüfen Sie die Notwendigkeit des Kaufs von Crossoverkabeln. Moderne Hardware verfügt oft über Auto-MDI-X und benötigt keine Crossoverkabel.
  • Achten Sie auf eine ausreichende Länge der Kabel, um Komforteinbußen bei der Installation zu vermeiden.
  • Bedenken Sie: Es ist nur möglich, zwei Geräte beziehungsweise Netzwerkadapter über ein Crossoverkabel zu verbinden. Für komplexere Netzwerkinstallationen sind Komponenten wie Router und Switches notwendig.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Crossover-Kabel, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.